オーディオ :「マイク 有線」の検索結果
左右どちらの耳でも装着可能なので、周りの音を聞き漏らすことがなく、お客様との接客時にも店内の通信に使用可能です。カナル型イヤホンを使用しており、相手からの声もしっかり拾えるので、無線の聞き漏らしもありません。
接続端子Φ3.5mm4極
色ブラック
ケーブル長(m)約1(分線0.4)
ドライバー径(Φmm)10
周波数特性100Hz~10kHz
インピーダンス32Ω
本体質量(g)約17
付属品イヤーピース(S、M、L 各1個)
イヤホン形状カナル型
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン。Apple MFiを取得した安心の品質。かんたんリモコン&マイク。イヤーピースは3サイズ付属。安心の1年保証
付属品イヤーピース3サイズ
色ホワイト
タイプセミオープンタイプ
ケーブル長(m)約1.2(Y字型)
本体質量(g)約13
対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:92±3
接続端子Lightning端子
リモコンマイク付きリモコン搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証取得
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13
イヤホン形状インナーイヤー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ライトニングコネクタを3.5mmのイヤホンミニプラグに変換するオーディオ変換アダプタです。高音質を維持するDACを搭載しており、ハイレゾにも対応しています。強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維を使用してるので断線に強く、長期間安心してお使いいただけます。イヤホンジャックの付いていないiPhoneでも有線イヤホンを接続することが可能なので、テレビ会議やリモート会議の時に音の遅延や途切れを防ぐことができます。もちろん充電しながらの通話も可能なので、バッテリー残量を気にする必要もありません。
対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - Lightning (オス) 充電コネクタ:Lightning (メス)
色ホワイト
ハイレゾ音源対応:48kHz/24bit
本体質量(g)約10
ケーブル長(cm)約20
保証期間2年間
適合【イヤホン】マイク付きイヤホン(4極、CTIA規格)に対応しています。
仕様充電仕様:最大5V/2.4A
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。