オーディオ :「リモート用 マイク」の検索結果
ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。
コード長さ(m)Y字型 1.2
本体質量(kg)約11
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)(出力)98±3
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
色ブラック
対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器
コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個
質量(g)約11
ケーブル長(m)約1.2(Y型)
最大静圧(mmH2O)(出力)95±3
インピーダンス32Ω
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
接続端子Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグ
ドライバーユニット(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン。Apple MFiを取得した安心の品質。かんたんリモコン&マイク。イヤーピースは3サイズ付属。安心の1年保証
付属品イヤーピース3サイズ
色ホワイト
タイプセミオープンタイプ
ケーブル長(m)約1.2(Y字型)
本体質量(g)約13
対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:92±3
接続端子Lightning端子
リモコンマイク付きリモコン搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証取得
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13
イヤホン形状インナーイヤー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
落ち着きを感じられるニュアンスカラー。ちらりと見えるオーロラカラーがアクセントに。クセのないバランスの良い音質。マイク付きリモコンでハンズフリー通話も。シリコンイヤーピースがやさしくフィット
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個
色オーロラ
質量(g)約11
ケーブル長(m)約 1.2 (Y型)
周波数20Hz~20kHz
音圧レベル(dB)95dB±3dB
接続端子Φ3.5mm 4極 金メッキ ステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)32
ドライバー径(Φmm)10
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
小型で軽量なアルミニウムのハウジングはコンパクトながらパワフルなサウンドを実現しており、Y字構造のフラットケーブルは絡みにくさと丈夫さを兼ね備えています。通話用マイク付きのためハンズフリー通話が可能です。またボタンの1プッシュで通話の開始、終話、音楽の再生、停止などのリモコン操作ができます。耳のサイズに合わせて交換できる、4サイズ(XS / S / M / L)のシリコンイヤーピースが付属しています。
ケーブル長(m)約1.2
本体質量(g)約4
プラグΦ3.5mm4極 金メッキ ステレオミニプラグ(CTIA規格対応)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)93±3
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
イヤホン形状カナル型
ドライバタイプダイナミック式マイクロHi-Fiドライバー Φ6mm
ライトニングコネクタを3.5mmのイヤホンミニプラグに変換するオーディオ変換アダプタです。高音質を維持するDACを搭載しており、ハイレゾにも対応しています。強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維を使用してるので断線に強く、長期間安心してお使いいただけます。イヤホンジャックの付いていないiPhoneでも有線イヤホンを接続することが可能なので、テレビ会議やリモート会議の時に音の遅延や途切れを防ぐことができます。もちろん充電しながらの通話も可能なので、バッテリー残量を気にする必要もありません。
対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - Lightning (オス) 充電コネクタ:Lightning (メス)
色ホワイト
ハイレゾ音源対応:48kHz/24bit
本体質量(g)約10
ケーブル長(cm)約20
保証期間2年間
適合【イヤホン】マイク付きイヤホン(4極、CTIA規格)に対応しています。
仕様充電仕様:最大5V/2.4A
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。