2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-BTMH61BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
単一指向性の外付けマイク付きヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。口元にマイクが来るので安心して通話ができます。柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
セット内容製品本体、充電用USBケーブル 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント対応 適合規格Bluetooth 5.2Bluetooth5.3が正しいです。 使用周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)10(Class2) 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 電源リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)2 連続再生時間最大6時間 連続通話時間(時間)最大7 連続待受時間最大60時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 感度-42±3dB(マイク) 指向性全(無)指向性、外付けマイクは単一指向性 ポートmicroUSB(充電) 接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 仕様SCMS-T:非対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

MM-BTSH70BK ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き サンワサプライ 動画あり
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。 USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。 口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。 超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。 大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。 付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。 交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書 接続方式Bluetooth、USB 感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz) 連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168 周波数範囲2.402~2.480GHz 送信出力Class2 通信距離10m 指向性マイク:無(全)指向性 伝送方法GFSK ポートType-C Bluetooth5.1/QCC3024 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 対応コーデックSBC 音量調節ノイズキャンセリング、ミュート 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります