オーディオ :「DP4」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-BTMH37BKN モノラルヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライモノラルヘッドセット
Bluetooth5.0対応。約12時間の連続使用に対応。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。イヤーピース2個付属。3ボタンで簡単操作で簡単接続。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。名入れも可能です。
仕様SCMS-T:非対応 適合規格Bluetooth 5.0 接続方式Bluetooth 感度-44dB±3dB(マイク) 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth --- USBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。 送信出力Class 2※class1の機器との接続も可能 再生周波数帯域(Hz)20~20000 連続再生時間最大14.5時間 指向性全(無)指向性 伝送方法GFSK ポート充電ポート:microUSB 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間最大230時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大12 マルチポイント対応 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります