14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-HSU09BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)84 形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 機能マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス32Ω±15% 入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0905-10 指向性無(全)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライスピーカー_USB
ケーブル1本で簡単接続!配線スッキリ!ノイズの少ないクリアなサウンドが出るUSBスピーカー!本体に搭載されたUSBケーブル1本で音楽の再生も給電も可能です。ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。ケーブルも1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。 設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。 超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。 背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。 操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。
付属品取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約396(本体のみ) 電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W)6(3+3) ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約1.3・スピーカー間のケーブル/約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×57×70 周波数特性60~15000Hz 入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応) スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム2インチ(直径50mm) インピーダンス(Ω)4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

MM-HSUSB17BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)約204(ケーブル含む) 形式マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約2.1 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2 機能マイクミュート+ボリューム調節 ヘッドフォン部ドライバユニット40mm 入力感度-50±3dB スピーカーダイナミック型(ステレオ) アズワン品番64-0869-31 指向性無(全)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±5マイクロホン部/2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000マイクロホン部/10~10000 最大入力(mW)40 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

MM-SPU7BK USBスピーカー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBスピーカー
入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) 仕様外部入力数/6.3mm:0 質量(g)570 電源USB 最大出力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×68×115 周波数特性130~20000Hz 寸法(inch)(スピーカー)2 スピーカー密閉式フルレンジ アズワン品番64-0885-21 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

MM-HSU06BK USBハンドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBハンドセット
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応) 質量(g)80 ケーブル長(m)1.2 周波数特性ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hz マイクロフォン部コンデンサータイプ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 アズワン品番64-0899-50 指向性マイクロフォン部:全(無)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB) 最大入力(mW)ヘッドフォン部:50 装着方式ハンズフリー マイクミュート 音量調節
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

MM-HSU11BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBヘッドセット
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 Skype for Business(Microsoft Lync)に対応した着信/切るボタン付きです。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) 指向性単一指向性 ブラック 形式【ヘッドホン部】ダイナミック型28mm(ステレオ)、【マイクロホン部】コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8±0.2 対応OSWindows 10・8,1・8・7・VISTA・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.3~10.11 機能マイクミュート+ボリューム調節 入力感度-36dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-56dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】300±15%、【マイクロホン部】2.2K 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】300~8000、【マイクロホン部】100~8000 最大入力(mW)20 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

MM-HSU03BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBヘッドセット
コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 Microsoft Lyncに対応した着信・切るボタン付きです。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)110(ケーブル含む) 形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(モノラル)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)1.8±0.2 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.5以降) 機能ノイズキャンセルマイク、マイクミュート+ボリューム調節 周波数特性ヘッドホン部:100~5000Hz、マイクロホン部:100~8000Hz 入力感度-41dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0888-81 指向性双指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:100±15%、マイクロホン部:2.2k 最大入力(mW)ヘッドホン部:40 動作確認済機器OS: PlayStation(R)4 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド(片耳) マイクミュート 音量調節
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

サンワサプライスピーカー
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
材質筐体:ABS樹脂 直径(Φmm)約40(1.5インチ) 電源USBポートより供給(DC5V500mA) 最大出力(W)6(3+3) ケーブル長(m)約1.2 対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68 周波数特性80Hz~18000Hz 入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計) インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

MM-HSU14ANC ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。左右どちらでも装着可能です。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット 質量(g)130 形式ヘッドホン部/ダイナミック型(モノラル)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz インピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) スピーカーユニットΦ40mm 指向性単一指向性 最大入力(mW)20 装着方式片耳 ノイズキャンセリング対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

MM-HSU15ANC ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット 質量(g)165 形式ヘッドホン部/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz インピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) スピーカーユニットΦ40mm 指向性単一指向性 最大入力(mW)20 装着方式両耳 ノイズキャンセリング対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワサプライスピーカー
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

MM-HSU12BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 左右どちらの耳でも使用できます。 まわりの雑音を拾いにくい双指向性性マイクを採用しています。 両側スイング式で耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
対応機種【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・OSX10.8~10.11・MacOSX10.3~10.7、【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) プラグ形状USBA 指向性双指向性 仕様【ボリューム調整】あり(手元スイッチ) 付属品マイクスポンジ×1 直径(Φmm)【スピーカーユニット】30 質量(g)約78(ケーブル含む) 形式【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型 ケーブル長(m)約1.8 機能【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ) 周波数特性【ヘッドホン部】20~20000Hz、【マイクロホン部】100~10000Hz 入力感度-50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K 最大入力(mW)30 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド(片耳) マイクミュート 音量調節
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライスピーカー
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ワンボタン設計なので操作が簡単です。ボタンも大きいので操作がしやすいです。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすいです。実用最大出力6W(3W+3W)です。
材質筐体:ABS樹脂 電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W)実用6(3+3) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×94×174 周波数特性200~16000Hz 入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワサプライスピーカー
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUXIN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様取説説明書:日本語取扱説明書あり 材質筐体:ABS樹脂 直径(Φmm)約78(3.0インチ) 電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W)36(18+18) ケーブル長(m)HIPSスピーカー間ケーブル約1.5、PC接続USBケーブル約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×97×208 周波数特性20Hz~20000Hz 入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります