軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書
質量(g)約80
タイプオーバーヘッドタイプ
形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z)
スピーカーユニット30mm
指向性単一指向性
プラグ形状USB Type-C
インピーダンス(Ω)32±15%
最大入力(mW)30
入力インピーダンス(kΩ)2.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFF,、音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。(*機種によります)。Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
仕様●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×●ボリューム調整:×●マイクミュート機能:×●最大入力:5mW●装着タイプ:イヤホンタイプ●対応OSmac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7●対応OSWindows:11,10,8.1,8
セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書<手元スイッチボタンの操作方法>・着信応答・通話終了/1回短押し・音楽再生・停止/1回短押し・曲送り/ボタンを2回連続短押し・曲戻し/ボタンを3回連続短押し
材質イヤーパッド:シリコン
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)1.2
対応機種スマートフォン、タブレットPC、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン、
機能アクティブノイズキャンセル:×
周波数特性50~20,000Hz、100~10,000Hz
インピーダンス16Ω、2.2KΩ
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
スピーカーユニット10mm
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB Type-C
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
仕様SCMS-T:対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML)
色ブラック
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth
感度-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
通信方式Bluetooth 5.0 QCC3020搭載
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)1.5
連続再生時間最大12時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:Type-C
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
連続待受時間最大150時間
対応コーデックSBC
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
連続通話時間(時間)最大12
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
40時間以上の長時間使用ができるヘッドセットやわらかいイヤーパッドで使いやすい装着感単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減。3.5mm接続が可能(マイクは使用できません)スライドスイッチでの電源ON/OFFが可能なので電源の入れ忘れ、切り忘れ防止。Type-Cで充電できる。折り畳みができるのでデスクにしまったりする際に便利。
仕様SCMS-T:非対応Bluetooth5.3
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、オーディオケーブル
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth, 3.5mm3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
感度-42±2dB(マイク)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)50~3000
充電時間(時間)2
連続再生時間最大44時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
ポートType-C(充電)
ドライバーユニット(Φmm)30
通信距離(m)10(Class2)
連続待受時間最大860時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大42
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減することができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル
色ブラック
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth ※3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
感度-43dB±3dB
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間最大23時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:Type-C
BluetoothBluetooth 5.0
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
連続待受時間最大660時間
対応コーデックSBC
マイクミュート○
音量調節○
連続通話時間(時間)最大20
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
全指向性+ノイズキャンセル搭載で周りのノイズを低減して自分の声を綺麗に相手に伝えることができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。5V2A以上で充電を行うと急速充電が可能。約20分程度で80%の充電が完了します。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:非対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.1
接続方式Bluetooth
感度-56dB±3dB
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)50~5000
充電時間(時間)1.5
連続再生時間最大15時間
指向性全(無)指向性、ENC対応
伝送方法FHSS
ポート充電ポート:Type-C
連続待受時間最大96時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大18
マルチポイント非対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。
USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。
口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。
大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。
付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。
交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書
接続方式Bluetooth、USB
感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz)
連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168
周波数範囲2.402~2.480GHz
送信出力Class2
通信距離10m
指向性マイク:無(全)指向性
伝送方法GFSK
ポートType-C
Bluetooth5.1/QCC3024
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
対応コーデックSBC
音量調節ノイズキャンセリング、ミュート
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耳を塞がずに使える空気伝導タイプのヘッドセット周りの音を聞きながら作業したり、耳が蒸れにくくなり快適に使用することが出来ます。わずか21gの超軽量ヘッドセット非常に軽いので耳が痛くなりにくい。小声でも相手にしっかり伝わる単一指向性のロングマイク+デュアルマイク搭載通話用とノイズキャンセル用の2つのマイク搭載。自分の声は口元に来る単一指向性のロングマイクでしっかり拾い、周りのノイズはノイズキャンセル用のマイクでノイズ低減が出来ます。CVCノイズキャンセルで更にノイズを低減。ICによるCVC(CLEAR VOICE CAPTURE)搭載。IPX4の防滴機能搭載
仕様【ノイズキャンセル】CVC(ICによるもの)、デュアルマイクノイズキャンセル
セット内容ヘッドセット、USBケーブル(充電用)
寸法(mm)15×11
色黒
質量(g)8.5
電圧(V)3.7
感度【マイク】Main MIC:-38±2db、Sub mic
対応SCMS-T
通信方式Bluetooth 5.2
バッテリーリチウムイオン
周波数範囲2.4GHz帯
公称容量(mAh)400
充電時間(時間)約2
再生周波数(Hz)20-20000
連続再生時間【最大】約8時間(70%の音量では14時間)
消費電力量(Wh)1.48
指向性【マイク】単一指向性
伝送方法GFSK
防水性IPX4
ポート【充電】Type-C
ドライバーユニット(Φmm)16
装着方式ハンズフリー、片耳
通信距離(m)約10
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間【最大】約220時間
対応コーデックSBC
ノイズキャンセリング○
連続通話時間(時間)【最大】約6(70%の音量では9時間)
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。