オーディオ :「web会議マイク」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-BTSH70BK ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き サンワサプライ 動画あり
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。 USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。 口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。 超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。 大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。 付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。 交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書 接続方式Bluetooth、USB 感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz) 連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168 周波数範囲2.402~2.480GHz 送信出力Class2 通信距離10m 指向性マイク:無(全)指向性 伝送方法GFSK ポートType-C Bluetooth5.1/QCC3024 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 対応コーデックSBC 音量調節ノイズキャンセリング、ミュート 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

MM-BTMH58BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
テレワークやWEB会議に最適なオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が聞こえる片耳タイプです。
セット内容充電用microUSBケーブル ブラック 適合規格Bluetooth5.0(Class2) 通信方式GFSK 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大:約23時間 通信距離(m)約10 連続待受時間最大:約660時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大:約20 マルチポイント対応 対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります