オーディオ :「a5 サイズ ファイル」の検索結果
手のひらサイズのパワフルサウンド、ポータブルワイヤレススピーカー。【2Wayスピーカーでパワフルなサウンドと広い音楽空間が楽しめる】。小型ながらフロント部にウーファーとツイーター、リア部に大型パッシブラジエーターを搭載した2ウェイ2スピーカー構成で、パワフルで豊かな低音と広い音楽空間を実現。音を開放的に高めるハニカム構造のサランフレームや、ダイナミックなサウンドを支える円錐シリコンインシュレーターをフット部に採用し、高音質を追求しました。【いつでもどこでも本格サウンド】。片手で運べるコンパクトサイズだから、リビングやベランダ、寝室など、お好きな場所で、いつでもどこでも本格サウンドが楽しめます。【安らぎの天然木ウッドデザイン】。天然木のウッドデザインがインテリアと調和し、安らぎの空間を演出します。天面にビクターブランドの技術と品質の証である「犬のマーク」付き。【2台接続でステレオ空間】。本機を2台接続してセパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめるステレオペアリングモードに切替えができます。設定は天面の専用ボタンをONするだけ。ステレオ動作時はL/Rでランプの色が変わります。【連続12時間のロングバッテリーライフ】。安心してたっぷりと音楽をお楽しみいただけます。【充電しながらの再生が可能】。専用USBケーブルで充電しながらの音楽再生も可能です。スマホやパソコンのようにテレワークのアイテムに仲間入り。電池残量は、天面のLED(白と青の2色LED)でお知らせします。
付属品専用USBケーブル(1m)、取扱説明書
適合(使用ユニット)スピーカー部:ツィーター×1、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1
質量(g)(約)580
出力(W)実用最大:3(ツィーター)+7(ウーファー)
電源内蔵リチウムイオン電池 DC5V 1.8A
充電時間(時間)(約)3
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)114×106×80
連続再生時間(約)12時間
BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver. 5.3、出力:Class 1、最大通信距離:約10m
充電端子専用USB端子
対応コーデックBluetooth(対応プロファイル)A2DP, AVRCP / SBC、AAC
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
木の温もりと重厚なステレオサウンド、ポータブルワイヤレススピーカー。【2Wayスピーカーで重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめる】。小型ながら上質で重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめます。フロント部にウーファーと左右にシルクドームツイーター、リア部に大型パッシブラジエーターを搭載した2ウェイ3スピーカー構成で、クリアな中高域と重厚な低音のステレオサウンドを実現。音を開放的に高めるハニカム構造のサランフレームや、ダイナミックなサウンドを支える円錐シリコンインシュレーターをフット部に採用し、高音質を追求しました。【安らぎの天然木ウッドデザイン】。天然木のウッドデザインがインテリアと調和し、安らぎの空間を演出します。天面にビクターブランドの技術と品質の証である「犬のマーク」付き。【いつでもどこでも本格サウンド】。片手で運べるコンパクトサイズだから、リビングからベランダ、寝室など、お好きな場所で、いつでもどこでも本格サウンドが楽しめます。【2台接続でステレオ空間】。本機を2台接続してセパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめるステレオペアリングモードに切替えができます。設定は天面の専用ボタンをONするだけ。ステレオ動作時はL/Rでランプの色が変わります。【連続12時間のロングバッテリーライフ】。安心してたっぷりと音楽をお楽しみいただけます。【充電しながらの再生が可能】。専用USBケーブルで充電しながらの音楽再生も可能です。スマホやパソコンのようにテレワークのアイテムに仲間入り。電池残量は、天面のLED(白と青の2色LED)でお知らせします。【外部入力(AUX IN端子)で使える】。Bluetoothから外部入力(AUX IN)の切替えは、外部入力端子の接続を検知して自動で切替わります。
付属品専用USBケーブル(1m)、取扱説明書
適合(使用ユニット)スピーカー部:ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1
質量(g)(約)820
出力(W)実用最大:3×2(ツィーター)+14(ウーファー)
電源内蔵リチウムイオン電池 DC5V 2.3A
入力端子外部音声:AUX IN
充電時間(時間)(約)4
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×81×80
連続再生時間(約)12時間
BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver. 5.3、出力:Class 1、最大通信距離:約10m
充電端子専用USB端子
対応コーデックBluetooth(対応プロファイル)A2DP, AVRCP / SBC、AAC
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。