オーディオ :「エコエコ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビの音が手元でくっきり聞こえるワイヤレススピーカー。音が遅れず途切れにくい。テレビの音声がワイヤレスで楽しめます。伝送遅延が少ない「DECT1.9GHz準拠方式」を採用しており、テレビと同時に音を出してもズレが少なく違和感がありません。また、音声圧縮コーデックには低遅延・高音質を実現するADPCMを採用しています。電波干渉を受けにくい。音声通信に1.9GHz帯を使用しており、Wi-Fiや電子レンジなどの2.4GHz帯の機器との干渉を抑えてます。通信範囲が広い。最大到達距離は直線見通し距離で約70m。通信中に持ち運んでも接続が途切れにくいです。(壁の構造などによっては通信範囲は短くなります)。聞き取りやすいクリアな音質。独自の「クリアボイス」機能が人の声やドラマのセリフを聞き取りやすくします。人の声の音域(約1500~3000Hz帯)の減衰が大きいと聞き取り難くなります。クリアボイス機能入り時は1500Hz以上の信号を増幅させることで人の声を聞き取りやすくします。テレビの音量を上げなくても、音声がしっかり聞こえる。深夜でも家族に遠慮せずにテレビが楽しめる。大きな音が出せないときも楽しめる。接続したテレビに合わせてゲイン調整(設定)が可能。テレビからの音声入力信号の大きさに応じて「自動/固定ゲイン小/固定ゲイン大」から設定を選択できます。家中好きな場所に持ち運べる。コンパクトで軽量だから好きな場所に持ち運んで楽しめます。スピーカーユニット(受信機)は充電式なのでACコンセントがないところでも約10時間楽しめます。簡単に使える。大きなボタンで簡単操作。電源ボタン、大きなボリュームつまみ、クリアボイスボタンの3つだけの操作。送信機との無線接続設定も予め設定済みです。ペアリング済みで簡単接続。動作状態を教えてくれる音声アナウンス。バッテリー消費の心配がいらないオートパワーオフ機能。10分間音声入力信号がない時は、自動的に電源を切ってスピーカーユニット内蔵バッテリーの消費を抑えます。エコモード。送信機のエコモードボタンで「入」にすると消費電力を抑えます。(エコモード「入」時は通信到達範囲は狭くなります)。充電しながらの使用も可能。スピーカーユニットの内蔵バッテリーが少なくなったら、ACアダプターを接続して充電しながら使えます。
仕様最大到達距離:約70m(直線見通し距離)、送信機部:電源入力 DC5V 2000mA(付属のACアダプターを使用)音声入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック 付属品送信機/ACアダプター(スピーカーユニット部用)/ACアダプター(送信機用)/オーディオケーブル(3極Φ3.5mm)(1.5m)/取扱説明書 質量(g)約260(スピーカーユニット部)/約40(送信機) 通信方式DECT1.9GHz方式 スピーカーユニット(受信機)部:実用最大出力 1W(モノラル、JEITA)、スピーカー Φ50mm(インピーダンス8Ω)、電源入力 DC5V 2000mA(付属のACアダプターを使用) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)151×71×83(スピーカーユニット部)/65×52×23(送信機)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります