オーディオ :「USBアダプター」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー
薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。
ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き
録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。
3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」
視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。
キャリングケースを付属
高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約29(電池含む)
表示録音時間表示、録音/電池残量表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102.0×20.0×7.4
機能録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能
時間MP3記録曲数:3570曲/238時間
周波数範囲(Hz)リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000
電源(AC)USB ACアダプター
インターフェースType-C端子 High-Speed USB対応
電池寿命(時間)マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15
電池内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵)
スピーカー内蔵
録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間
再生時機能トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ
出力端子ステレオヘッドホン
録音方式リニアPCM/MP3
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクステレオ
スピーカーサイズ(mm)Φ10
容量(GB)16
最大出力(mW)(スピーカー) 90
再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
電気的チューニング方式により隣接する放送局と混信を緩和し、さらにチューニングしやすくなりました。
内蔵充電池、手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電でき、非常時にも便利です。
本体前面にLEDスポットライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
本体のハンドルを回転させることで、内蔵の充電池に充電できます。
握りやすさやハンドルの回しやすさに配慮したデザインなので、快適に手回し充電ができます。
USB ACアダプタ-(別売)を使って内蔵の充電池に充電できます。
本体上部にソーラーパネルを搭載。太陽光で内蔵の充電池に充電できます。
【単3形アルカリ乾電池(別売)に対応】
単3形アルカリ乾電池(別売)2本でも使用可能。
手に入りやすい単3形なので、すぐに使えて便利です。
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
アナログレコードを手軽に楽しむための基本性能に加えてBluetooth機能を搭載したステレオレコードプレーヤー
アナログレコードをワイヤレスで楽しめる、Bluetooth機能
Bluetoothトランスミッター機能を搭載し、Bluetooth対応のワイヤレススピーカー/サウンドバー/ヘッドホンなどと接続して、家の中のさまざまな場所でレコードの音を楽しめます。
1ステップフルオートプレイ
STARTボタンを押すだけで、ペアリング済みのBluetooth対応オーディオ再生機器と接続し、レコードの再生停止(オートスタート・オートリターン・オートストップ)を自動で行います。
ゲインセレクト機能搭載
レコードのオーディオレベルやお好みに応じて、出力する音量をLOW・MID・HIGHの三段階で調整できます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
高剛性のアルミパイプを使用し、安定したトレース性能とクリアな中高音、パワフルな低音を実現します。
レコードの再生音を録音可能
付属のUSBケーブルを使いお持ちのパソコンと接続して、レコードの再生音を録音することができます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
アルミダイキャスト製プラッター
黒で統一されたシンプルなフラットデザイン
付属品取扱説明書、ACアダプタ、45回転用アダプタ、USBケーブル
消費電力(W)1.8
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×108×367
本体質量(kg)約3.5
モーターDCモーター
回転数33 1/3回転、45回転
駆動方式ベルトドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
置き場所を問わない新形状の3in1コンパクトボディ
完全ワイヤレス接続によるケーブルレスな視聴環境
長時間視聴も安心のロングバッテリー
インテリアになじむデザイン
ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」
ソニー独自のアップミキサー
部屋中に広がる心地よい音
X-Balanced Speaker Unitによる高音質
迫力の重低音を実現「デュアルパッシブラジエーター」
広範囲に音を届ける、ソニー独自の浅型振動板
デジタルアンプ「S-Master」
複数の音声コーデックに対応
シームレスな接続切り替えを実現する「マルチポイント接続」
マイク搭載でハンズフリー通話に対応
スマートフォンやタブレット用の操作アプリ「Home Entertainment Connect」に対応
マルチペアリング
仕様ファームウェアアップデート:Bluetooth経由
付属品ケーブル:ACアダプター、USB Type-C(R) ケーブル、カード:製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド(日本語)、取扱説明書(日本語/「使用上のご注意/主な仕様」にweb取扱説明書のQR記載)
質量(kg)フロントスピーカー:1.4、リアスピーカーL:0.295 、リアスピーカーR:0.295、リアスピーカー装着時フロントスピーカー:2
電源(V)DC5/9/12/15、リアスピーカー:DC5
保護構造対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
消費電力(W)(動作時) AC時:約45、(待機時):約1.9、(Bluetooth スタンバイ時):約0.5、リアスピーカー:(動作時) AC時/3約3
電源DC、ACアダプター、USB Type-C(TM)、ブルートゥーススタンバイモード、オートパワーOFF、リアスピーカー:DC、オートパワーOFF、内蔵電池
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントスピーカー:約306×97×123、リアスピーカーL:約122×39×122、リアスピーカーR:約122×39×122、リア装着時フロントスピーカー :約306×133×123、カートン:約353×173×193
連続使用時間(時間)約30
マイクロホンエレクトレットコンデンサー
機能ハンズフリー、Google Fast Pair、Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance、表示窓:調光、LEDランプ、LEDランプオフモード
時間急速充電(10分)時再生時間:約150 分
通信方式BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2
充電時間(時間)約4、リアスピーカー:約4.5
スピーカーフロントスピーカー:SA-FAX7、リアスピーカー:SA-RLAX7、SA-RRAX7
スピーカーユニット【ユニット】(フロント)2、エンクロージャータイプ:パッシブラジエーター、X-balanced Speaker unit(サラウンド)1、エンクロージャータイプ:アコースティックサスペンション、X-balanced Speaker unit【グリル】(フロント)グリルタイプ(フロントスピーカー):固定、グリル素材(フロントスピーカー):ファブリック、(リア)グリルタイプ(リアスピーカー):固定、グリル素材(リアスピーカー):ファブリック
対応フォーマット【再生】Bluetooth(受信):AAC、SBC
充電方式USB PD、リアスピーカー:フロントスピーカーから供給
指向性全指向性
アプリケーションSony|Home Entertainment Connect:Sony| Home Entertainment Connect ( Bluetooth経由)
変調方式FHSS
サウンドシステム【サウンド調整】Bassレベル (±10 steps)、消音、Rearレベル(±10 steps)【サウンドモード】Sound Field【サウンドエフェクト】ナイトモード、ボイスモード【サラウンド】360 Spatial Sound Mapping
通信距離(m)約30
周波数帯域(GHz)2.4帯
スピーカーサイズ(mm)(フロント)49×71、(サラウンド)60
伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHzサンプリング時)
アンプタイプデジタルアンプ、S-Master
対応コーデック(SBC)2、(AAC)2
対応プロファイル(A2DP)1、(AVRCP)1、(HFP)1、(HSP)1、(SPP)1
1個
¥70,980
税込¥78,078
6日以内出荷
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書
質量(g)集音器:約90、充電台:約203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8
電池内蔵リチウムイオン充電式電池
入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1
充電時間(時間)約3
スピーカー9×25mm×2
入力電源USBマイクロタイプB DC5V
スピーカー出力(mW)500+500
電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10
RoHS指令(10物質対応)対応
利得(dB)42
イヤホン形状首掛け式
付属品ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1
質量(g)【送信機】約100、【スピーカー】約630
電源(V)DC5(付属のACアダプターを使用)
出力【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1
最大出力(W)【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)
方式【リモコン】赤外線方式
入力【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)
連続使用時間(時間)約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)
機能強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ
充電時間(時間)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
操作キーはっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源
適合メーカーソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります
変調方式その他の方式
通信距離(m)【与干渉】80、【見通し】30
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
音楽も語学も、手の中で軽やかに。使いやすさがうれしいSシリーズ
・家でも外でも、大好きな音楽をいい音で手軽に楽しめる
Sシリーズなら、どこでも手軽にいい音で音楽を楽しめます。例えば外出先の電車の中。周囲の騒音をカットする「デジタルノイズキャンセリング機能」(※1)により、周りの騒音を気にすることなく大好きな音楽に浸ることができます。ほかにも、音源に合わせて音質を選べる多彩なイコライザーモードの搭載や、FLAC(※2)など高音質コーデックにも対応。かんたんな操作で高音質な音楽を楽しめます。※1 本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません※2 サンプリング周波数:8~48kHz、量子化ビット数:16bitに対応
・コンパクトボディでスタミナたっぷり長時間バッテリー
約53g(※1)のスリムボディでありながら、音楽再生約52時間(※2)のロングバッテリー。長時間の外出でも電池切れを気にせずにたっぷり音楽を楽しむことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります
・コンパクト&スリムなデザインに、5色のカラーバリエーション
約53g(※1)のコンパクトなボディで、どこでも軽やかに持ち歩けます。また、5色(※2)のカラーバリエーションの中から自分らしいカラーを選ぶことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 4GBモデルは(L)ブルー、(PI)ライトピンク、(B)ブラックの3色
・1.77型カラー液晶ディスプレイと選べるカラーテーマ
1.77型QQVGA(128×160ドット)カラー液晶を搭載。ウォークマンの本体カラーとコーディネートして、メニューのカーソルカラーをブルー、ライトピンク、ホワイト、ビビッドピンク、ゴールドの中からお好みの色に設定できます。
・周囲の騒音をカット。デジタルノイズキャンセリング機能
デジタルノイズキャンセリング機能(※)により、周囲の騒音をカット。電車やバスの中でもボリュームを上げすぎずに音楽に集中できるので、音漏れを気にする必要がなく、耳への負担も軽減。お気に入りの音楽をクリアないい音で、快適に楽しめます。※本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません
・語学学習を快適にサポート
毎日の通学・通勤時や自宅での語学学習を便利にサポート。集中して学習したい箇所を繰り返し聴ける「A-Bリピート再生」や、再生位置を戻す「クイックリプレイ」など、効果的な機能を搭載しています。
・電池が長持ち、スタミナ52時間(※)
音楽再生約52時間(※)のスタミナで、電池切れを気にせずにたっぷり楽しめます。 内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります
・リスニング環境にあわせて選べる3つのモード
リスニング環境にあわせて選べる3つのモード(電車・バス/航空機/室内)を搭載。環境によって異なる騒音の特性にあわせて、効果的なノイズキャンセリングを実行します。
・多彩なイコライザーモード
音源に応じて多彩なイコライザーから音質を選べます。ロック、ポップス、ジャズ、クラシック、EDM、R&B/HIP HOP、リラックスの7種類に加えて、お好みの音質を細かく設定できるカスタムイコライザーを2種類保存可能です。
・Bluetooth(R)対応機器でワイヤレスリスニング
Bluetooth(R)機能搭載だから、例えば電車の中ではBluetooth(R)ヘッドホンと、家や車の中ではスピーカーとスムーズに接続。さまざまなシチュエーションで、ウォークマンの音楽を快適にワイヤレスリスニングできます。※ 本機と接続するBluetooth(R)機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大外形寸法:約94.6×44.3×9.9、外形寸法:約94.5×43.5×9.1
本体質量(g)約53(本体のみ)
対応フォーマットMP3 /WMA /FLAC /リニアPCM /AAC
液晶サイズ1.77型
仕様日本語表示:有、アンテナ:ヘッドホンコードアンテナ、語学学習機能:A-Bリピート、クイックリプレイ、ワイドFM対応、語学学習機能有り
容量(GB)16
Bluetooth対応
受信周波数FMラジオ・放送受信周波数:76.0~108.0MHz
仕様1容量:16GB、信号圧縮形式(音声圧縮形式):MP3※1 /WMA※2 /FLAC※3 /リニアPCM※4 /AAC※5(※1.本体で再生可能なMP3ファイル形式フォーマット:MPEG-1 Audio Layer 3、ビットレート:32~320kbps(VBR対応)、サンプリング周波数:32/44.1/48kHz、※2.著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なWMAファイル形式フォーマット:WMA、ビットレート:32~192kbps(VBR対応)、サンプリング周波数:44.1kHz、※3.サンプリング周波数:8~48kHz、量子化ビット数:16bitに対応、※4.サンプリング周波数:44.1kHz、量子化ビット数:16bitに対応、※5.著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なAACファイル形式フォーマット:AAC-LC、ビットレート:16~320kbps(VBR対応)(サンプリング周波数によっては規格外および保証外の数値も含みます)、サンプリング周波数:8~48kHz)、ディスプレイ:1.77型、TFTカラー液晶、QQVGA(128×160ドット)、FMラジオ:受信周波数 FM:76.0~108.MHz ダイレクトエンコーディング:別売録音用ケーブルWMC-NWR1が必要です、USB充電 充電時間(約/時間):4、ACアダプター充電 充電時間(約/時間):4、充電池持続時間(約/時間):デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:52(MP3)、デジタルノイズキャンセリング機能オン時:40(MP3)、Bluetooth接続時:23(MP3)、内蔵充電池使用、MP3 128kbps再生時、デジタルノイズキャンセリング機能、イコライザを「オフ」に、設定条件により異なります、充電池含む(g):約53g(本体のみ)、約214g(S313K/S315Kシリーズ付属のスピーカー含む)、付属品:ヘッドホン(1)MDR-NC31(ノイズキャンセリング機能対応ヘッドホン)、イヤーピース(各サイズ2個1組)、USBケーブル(1)、WM-PORTキャップ(1) (※)、説明書(1)、ウォークマンに音楽を転送/録音する(1)、使用上のご注意/主な仕様(1)、保証書(1)、製品登録のお願い(1)、※お買い上げ時はヘッドホンに装着されています、※S313K/S315Kにはスピーカー、ACアダプター、スピーカー取扱説明書が付属します。
連続再生時間【音楽再生時】デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:約52時間(MP3)、デジタルノイズキャンセリング機能オン時:約40時間(MP3)、Bluetooth接続時:約23時間(MP3)
RoHS指令(10物質対応)対応
音楽も語学も、手の中で軽やかに。使いやすさがうれしいSシリーズ
・家でも外でも、大好きな音楽をいい音で手軽に楽しめる
Sシリーズなら、どこでも手軽にいい音で音楽を楽しめます。例えば外出先の電車の中。周囲の騒音をカットする「デジタルノイズキャンセリング機能」(※1)により、周りの騒音を気にすることなく大好きな音楽に浸ることができます。ほかにも、音源に合わせて音質を選べる多彩なイコライザーモードの搭載や、FLAC(※2)など高音質コーデックにも対応。かんたんな操作で高音質な音楽を楽しめます。※1 本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません※2 サンプリング周波数:8~48kHz、量子化ビット数:16bitに対応
・コンパクトボディでスタミナたっぷり長時間バッテリー
約53g(※1)のスリムボディでありながら、音楽再生約52時間(※2)のロングバッテリー。長時間の外出でも電池切れを気にせずにたっぷり音楽を楽しむことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります
・コンパクト&スリムなデザインに、5色のカラーバリエーション
約53g(※1)のコンパクトなボディで、どこでも軽やかに持ち歩けます。また、5色(※2)のカラーバリエーションの中から自分らしいカラーを選ぶことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 4GBモデルは(L)ブルー、(PI)ライトピンク、(B)ブラックの3色
・1.77型カラー液晶ディスプレイと選べるカラーテーマ
1.77型QQVGA(128×160ドット)カラー液晶を搭載。ウォークマンの本体カラーとコーディネートして、メニューのカーソルカラーをブルー、ライトピンク、ホワイト、ビビッドピンク、ゴールドの中からお好みの色に設定できます。
・周囲の騒音をカット。デジタルノイズキャンセリング機能
デジタルノイズキャンセリング機能(※)により、周囲の騒音をカット。電車やバスの中でもボリュームを上げすぎずに音楽に集中できるので、音漏れを気にする必要がなく、耳への負担も軽減。お気に入りの音楽をクリアないい音で、快適に楽しめます。※本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません
・語学学習を快適にサポート
毎日の通学・通勤時や自宅での語学学習を便利にサポート。集中して学習したい箇所を繰り返し聴ける「A-Bリピート再生」や、再生位置を戻す「クイックリプレイ」など、効果的な機能を搭載しています。
・電池が長持ち、スタミナ52時間(※)
音楽再生約52時間(※)のスタミナで、電池切れを気にせずにたっぷり楽しめます。※内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります
・リスニング環境にあわせて選べる3つのモード
リスニング環境にあわせて選べる3つのモード(電車・バス/航空機/室内)を搭載。環境によって異なる騒音の特性にあわせて、効果的なノイズキャンセリングを実行します。
・多彩なイコライザーモード
音源に応じて多彩なイコライザーから音質を選べます。ロック、ポップス、ジャズ、クラシック、EDM、R&B/HIP HOP、リラックスの7種類に加えて、お好みの音質を細かく設定できるカスタムイコライザーを2種類保存可能です。
・Bluetooth(R)対応機器でワイヤレスリスニング
Bluetooth(R)機能搭載だから、例えば電車の中ではBluetooth(R)ヘッドホンと、家や車の中ではスピーカーとスムーズに接続。さまざまなシチュエーションで、ウォークマンの音楽を快適にワイヤレスリスニングできます。※ 本機と接続するBluetooth(R)機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります
本体質量(g)約53(本体のみ)
対応フォーマットMP3 /WMA /FLAC /リニアPCM /AAC
液晶サイズ1.77型
仕様日本語表示:有、アンテナ:ヘッドホンコードアンテナ、語学学習機能:A-Bリピート、クイックリプレイ、ワイドFM対応、語学学習機能有り
容量(GB)4
Bluetooth対応
受信周波数FMラジオ・放送受信周波数:76.0~108.0MHz
連続再生時間【音楽再生時】デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:約52時間(MP3)、デジタルノイズキャンセリング機能オン時:約40時間(MP3)、Bluetooth接続時:約23時間(MP3)
RoHS指令(10物質対応)対応
いい音には静寂が要る。研ぎ澄まされた高音質を 業界最高クラスノイキャンで
快適な装着感とロングバッテリーライフ
長時間の音楽リスニングでも快適な装着性を実現
低反撥ウレタン素材を採用した立体縫製イヤーパッド
人間工学に基づくこだわりの設計
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリーライフ
クイック充電に対応
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約20 cm)、ヘッドホンケーブル(約1.2 m)、キャリングケース、航空機用プラグアダプター
型式密閉, ダイナミック
ドライバーユニット(Φmm)40mドーム型(CCAWボイスコイル採用)
音圧感度(dB/mW)105(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、101(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)
マグネットネオジウム
再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)
インピーダンス(Ω)40(有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、16(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)
コード長さ(m)約1.2、OFC線、金メッキステレオミニプラグ(ヘッドホンケーブル)
コード片出し(着脱式)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
質量(g)約254
電源(V)DC3.7 : 内蔵充電式リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3(フル充電) (1.5AのACアダプター使用時)
充電方式USB充電
電池寿命(連続時間)音声再生時間:最大30(NC ON時)、最大38(NC OFF時)、通話時間:最大24(NC ON時)、最大30(NC OFF時)、待受時間: 最大30(NC ON時)、最大200(NC OFF時)
周波数特性4Hz-40,000Hz
音声入力ステレオミニジャック
マイクロホンMEMS
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)50-8000
出力Bluetooth標準規格 Power Class1
通信距離(m)最大:見通し距離 約10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)
プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、 HFP(Hands-free Profile)、 HSP(Headset Profile)
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1kHzサンプリング時) / 20-40000(LDAC 96kHzサンプリング、990kbps 時)
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。