オーディオ :「非常信号」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラック内の機器の電源を同時にON,OFFする電源分配器です。
また、外部機器からのリモート制御や増設が可能です。
仕様【ACコンセント】連動(SWITCHED):A系統×6個B系統×6個、サーキットブレーカー(30A)付、【リモート端子】入力:外部メイク接点により電源入、出力:無電圧メイク接点(接点容量DC30V2A)、【非常用入力端子】外部DC24Vブレイク(出荷時)、外部DC24Vメイク内部スイッチ切換、外部無電圧メイク内部スイッチ切換、非常信号入力によりA・B系統のACコンセント出力断
材質フロントパネル:黒色アルマイト
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7
定格電流(A)最大15(コンセント1個当り)、15(1系統当り)、5(非連動(UNSWITCHED)合計)、30(全コンセント合計)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×44×293.8
遅延時間電源スイッチON時の電源供給:A系統0秒、B系統約2秒、リモート出力約4秒
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。