オーディオ :「会議用マイクスピーカー」の検索結果
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール
寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む)
質量(kg)0.25
最大出力(W)実用:4.5+4.5
スピーカーフルレンジスピーカー×2
標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000
使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時)
BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。