オーディオ :「家庭用 蓄電池」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステレオスピーカー搭載のポータブルCDプレーヤー。 耳が疲れた時、家庭学習や室内で音楽を楽しみたい時など、他の機械に接続しなくてもそのまま音を出す事ができる手軽さが大変便利です。 乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。 「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。 MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。 操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:約4、イヤホン使用時:約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時) ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×34(突起部含まず) 質量(g)約250(乾電池、付属品含まず) 電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売) 最大出力(W)0.2+0.2 出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 寸法(cm)Φ3.6(×2)(スピーカー) 付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用)、取扱説明書 仕様【再生可能メディア】CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

東芝ポケットラジオ
エコ商品
PCやモバイルバッテリーから充電できる!乾電池でも動く!LEDライト付きポケットラジオ。 充電台が必要ない、スマホ感覚のポケットラジオならUSBケーブルを挿しての充電が可能。家庭用コンセントやPC、モバイルバッテリーなどから充電が可能です。 本体上部には暗い所で足元や鍵穴をさっと照らすLEDライトを搭載。胸ポケットに収まる名刺サイズのコンパクトサイズながら大きな文字で読みやすい液晶パネルや受信感度の良さなど、ラジオとしての基本性能も備えています。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・M・L)x1ペアー、保証書付取扱説明書、単4形東芝充電式ニッケル水素電池2本、USB充電ケーブル(コード長1m) [イヤーピースMサイズはイヤホンに装着されています] 質量(g)約51 電源DC3V(単4充電式ニッケル水素電池(付属)2本または単4乾電池×2 方式ボタン式デジタルチューナー 外寸(mm)幅55×高さ91×奥行14(ボタン・ツマミなどの突起部除く) 機能プリセット選局、サーチ選局、LEDライト、クロック、めざましタイマー スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1 受信周波数FM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHzFM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHz 色(本体)ブラック 電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形 x 2本)使用時)イヤホン使用 FM受信:約43、AM受信:47、内蔵スピーカー使用 FM受信:約39、AM受信:42、(東芝充電式ニッケル水素乾電池使用時)イヤホン使用 FM受信:約32、AM受信:38、内蔵スピーカー使用 FM受信:約29、AM受信:30 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子イヤホン出力:Φ3.5ステレオミニ、USB入力端子:Type-C充電用5V
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります