オーディオ :「エア」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急時に役立つ3大機能を搭載!SOS機能付きLEDライト、AM/FM/短波ラジオ、スマホ充電機能を1台に搭載。「もしも」の時の電池切れを徹底回避できるようUSB充電の他、手回し充電・ソーラー充電の機能を搭載しています。※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。手軽に持ち運べる軽量215g、便利なカラビナ付きです。
セット内容ラジオ本体、充電用ケーブル(C-A)、取扱説明書、保証書 寸法(mm)幅53×奥行49×高さ158 質量(g)215 出力USB-A 5V1A 入力USB-C 5V1A 連続使用時間(時間)(満充電時)LEDライト点灯:約7、ラジオ:約13、SOSアラーム:約8 周波数帯域(MHz)[FM] 76-108 [AM] 522-1656KHz [SW] 2.3-22 充電時間(時間)USB充電:約2、手回し充電:約6、ソーラー充電:約67 内蔵電池2000mAh(7.4Wh/3.7V) 18650リチウムイオンバッテリー スピーカー出力(mW)2 素材ABS・ポリカーボネート・鉄・シリコンゴム 関連資料カタログ(0.79MB) 動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。
セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書 寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2 ホワイト ダイナミック型 質量(g)12.5 感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mW マイクロホンCondenser Microphone型 再生周波数(Hz)20~20K プラグ形状USB Type-Cコネクター 関連資料(0.67MB) インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)14.2
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

聴きたい速さで楽しくお稽古が出来る!速度調節ができるCDラジオです。CDの再生速度が11段階に調節可能。音程を変えずに聴きたい速さを「50%~150%」の範囲で10%単位で選べるます。 語学学習で聞き取れない部分を遅くしたり、ダンスや楽器の練習で難しい箇所をゆっくりにする、英単語の反復練習なら速度アップして何度もなど、様々な学習シーンで効率よくご使用いただけます。 再生速度を変えても音程が変わらないので、ストレスになりません。AMFM(FMワイドバンド対応)ラジオも自動スキャン登録で視聴可能。 もちろん手動登録もOK。その他、スリープタイマー、外部音声入力、ヘッドフォン出力など欲しい機能を搭載しています。
付属品本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 材質ABS樹脂、PVC 質量(kg)約1(乾電池含まず) 本体:シルバー、スピーカーグリル:ブラック 消費電力(W)約15 電源AC100V50/60Hz、DC9V1A/乾電池:単2×6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×164×95 機能時計:12/24切替、スリープタイマー:電源入り切り、CD機能:再生速度:11段階、プログラム、全曲/1曲リピート、A-Bリピート、ランダム/対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW/対応フォーマット:CD-DA、MP3、WMA 電池寿命(時間)CD:約7、AM/FM:約12※使用条件により異なる スピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:1W+1W、ユニットサイズ:6.5cm、再生方式:ステレオ 端子入力端子:音声Φ3.5mmステレオミニ、出力端子:Φ3.5mmステレオミニ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz 付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書 パープル 質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9 バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間) 関連資料(0.86MB) BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内 イヤホン形状カナル型 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
1組
2,982 税込3,280
5日以内出荷

ステレオイヤフォンマイクです。ハンズフリーで使えます。リモコン付きで操作しやすいです。
用途3.5πミニジャックスマホ用。 材質PVC、ポリエステルブレイド紐、アルミ タイプ両耳 ケーブル長(m)1.12 インターフェース3.5mmステレオミニプラグ イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AAC対応で遅延の少ない高音質サウンドが楽しめるBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。高音から低音までバランスの取れた高音質サウンドです。日常生活防水IPX4準拠、急な雨、ちょっとした汗にも安心です。コンパクト&軽量デザインで耳元スッキリ。イヤホン単体で約4時間の音楽再生が可能。充電ケース併用で最大約20時間再生(充電ケース×4回充電した場合)
ブラック 質量(g)イヤホン:約3.5(片耳)、ケース:約29 接続方式Bluetooth Ver5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16.5×18×153、充電ケース:61×25×45.5 対応機種iPhone、スマートフォン、Bluetooth機能搭載の携帯電話※すべてのBluetooth機能付き携帯電話のワイヤレス接続を保証するものではありません マイクロホンMEMS型 使用時間(時間)通話最大約2.5(充電ケース併用最大12.5)、音楽再生最大4(充電ケース併用最大20)、連続待ち受け最大約25(フル充電Bluetooth接続、音楽再生無しの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状インナーイヤー 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1台
3,609 税込3,970
6日以内出荷

AAC対応で遅延の少ない高音質サウンドが楽しめるBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。高音から低音までバランスの取れた高音質サウンドです。日常生活防水IPX4準拠、急な雨、ちょっとした汗にも安心です。コンパクト&軽量デザインで耳元スッキリ。イヤホン単体で約4時間の音楽再生が可能。充電ケース併用で最大約20時間再生(充電ケース×4回充電した場合)
ホワイト 質量(g)イヤホン:約3.5(片耳)、ケース:約29 接続方式Bluetooth Ver5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16.5×18×153、充電ケース:61×25×45.5 対応機種iPhone、スマートフォン、Bluetooth機能搭載の携帯電話※すべてのBluetooth機能付き携帯電話のワイヤレス接続を保証するものではありません マイクロホンMEMS型 使用時間(時間)通話最大約2.5(充電ケース併用最大12.5)、音楽再生最大4(充電ケース併用最大20)、連続待ち受け最大約25(フル充電Bluetooth接続、音楽再生無しの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状インナーイヤー 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1台
3,609 税込3,970
7日以内出荷

高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。
セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書 寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2 ブラック ダイナミック型 質量(g)12.5 感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mW マイクロホンCondenser Microphone型 再生周波数(Hz)20~20K プラグ形状USB Type-Cコネクター 関連資料(0.67MB) インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)14.2
1台
1,898 税込2,088
欠品中

充電ケースに液晶タッチパネルを搭載した完全ワイヤレスイヤホン。イヤホン操作や各種設定をケース画面のディスプレイのタッチ操作でできるから便利!。ノイズキャンセリングやお好みの音質に設定できるイコライザー、臨場感サウンド(空間オーディオ機能)など高音質をタッチで操作できます。
付属品イヤーピース(S/M装着済/L)、充電用USB-A-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書・保証書 材質イヤホン:ABS、ケース:ABS、イヤーピース・ストラップ:シリコン 質量(g)イヤホン(片耳):4、ケース:45.5 形式【マイク】MEMS型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:21×23×28、ケース:63×31.6×54.8 対応機種Bluetooth搭載のiPhone・Androidスマホなど※全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません 通信方式BluetoothVer.5.4、使用周波数帯域:2.4Ghz、見通し距離10m以内 連続再生時間(ANCオン)通話:最大3.5時間、音楽再生:最大4時間、待ち受け:50時間 バッテリー容量(mAh)イヤホン:40×2・ディスプレイケース:470 充電方式【ディスプレイケース】充電時間:2時間、イヤホン充電数:3回 ドライバーユニット(Φmm)【ダイナミック型】10 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルHEP/HSP/A2DP/AVRCP
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz 付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9 バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間) 関連資料(0.86MB) BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内 イヤホン形状カナル型 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
1組
2,982 税込3,280
5日以内出荷

自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz 付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9 バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間) 関連資料(0.86MB) BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内 イヤホン形状カナル型 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
1組
2,982 税込3,280
6日以内出荷

軽くソフトな付け心地でランニング中でも落ちない、快適で便利なイヤーホルダー付き! 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン 音楽やゲームを楽しんでいる時の着信にも、イヤホンを外さず即通話OK!
プラグ3.5mmステレオミニプラグ イヤホン形状インナーイヤー型 コード長さ(cm)112 形式ダイナミック型イヤホン インピーダンス(Ω)32 感度108±3db 再生周波数(Hz)20~20K 質量(g)11.5 適合機種iPhone/iPad Air/iPad mini/iPad/iPod RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアージェイBluetooth イヤホン
RoHS
カール・ラガーフェルド公式ライセンス品カナル型Bluetoothステレオイヤホンです。カナル型による明快な装着感、耳にさらなるフィットな感覚。マイク付きリモコン搭載(製品仕様上、すべての機器においてのリモコンの動作保証はできかねます。)。絡まりにくいフラットケーブル(付属のクリップやアジャスターを使用するとさらに快適環境。)
用途カナル型Bluetoothステレオイヤホン コード長さ(cm)約55 接続方式Bluetooth メーカーカール・ラガーフェルド 通信方法Bluetooth V4.1 周波数範囲2.402G -2.480G 通信距離約8m以内 充電時間(時間)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16±15% ドライバーユニット(Φmm)9 待ち受け時間(時間)最大:約200 動作温度範囲(℃)-20~60 イヤホン形状カナル型 通話時間(時間)最大連続:約6 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります