オーディオ :「短波」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急時に役立つ3大機能を搭載!SOS機能付きLEDライト、AM/FM/短波ラジオ、スマホ充電機能を1台に搭載。「もしも」の時の電池切れを徹底回避できるようUSB充電の他、手回し充電・ソーラー充電の機能を搭載しています。※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。手軽に持ち運べる軽量215g、便利なカラビナ付きです。
セット内容ラジオ本体、充電用ケーブル(C-A)、取扱説明書、保証書 寸法(mm)幅53×奥行49×高さ158 質量(g)215 出力USB-A 5V1A 入力USB-C 5V1A 連続使用時間(時間)(満充電時)LEDライト点灯:約7、ラジオ:約13、SOSアラーム:約8 周波数帯域(MHz)[FM] 76-108 [AM] 522-1656KHz [SW] 2.3-22 充電時間(時間)USB充電:約2、手回し充電:約6、ソーラー充電:約67 内蔵電池2000mAh(7.4Wh/3.7V) 18650リチウムイオンバッテリー スピーカー出力(mW)2 素材ABS・ポリカーボネート・鉄・シリコンゴム 関連資料カタログ(0.79MB) 動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング