オーディオ :「ミニ拡声器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。 ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。 付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。 フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。 電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2 付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています) 質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25 出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7 電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売) プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ) 周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz 消費電流(mA)500 出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600 到達距離(m)約45 入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック スピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω 電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dB SNR値60dB ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります