オーディオ :「室内カメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル録音機器対応の高音質高感度ステレオマイクロホン。
プラグインパワー方式/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。
屋外屋内モード切り換えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能。
堅牢でスタイリッシュ且つ電気ノイズを低減するメタルボディ。
ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。
ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約76(コード除く)
外形寸法(mm)Φ21×120
電源電池/プラグインパワー方式両用
コード長さ(m)0.3
周波数特性70~16,000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
電池寿命約300時間(連続使用時)
指向性単一指向性×2(ステレオ)
インピーダンス(Ω)2k
音圧感度(dB)-42(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
¥7,988
税込¥8,787
当日出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。