10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2 付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG) 質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28 出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時) 形式エレクトレットコンデンサー型 電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時) プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型) 周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz 消費電流(mA)320 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7 到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40 防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当 入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ) 電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)(再生)200~18000 音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5 ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg)約5.6 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大106(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)85~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)1 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a) 適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190 型式ダイナミック型 質量(g)約245(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~45 外形寸法(mm)Φ54×240 電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2 連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時) 周波数特性100~10000Hz 消費電流(mA)150 通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合) アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

別売のトランスミッター用マイクロホンと接続して使う、電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式モデル。
電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2 周波数特性100~10000Hz 質量(g)約90(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~45 連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時) 消費電流(mA)160 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×25 入力端子4ピンコネクター(オーディオテクニカ専用) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合) アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)27(定格出力時) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター 質量(kg)約6.5 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)18 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大108(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)110~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)2 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
122,900 税込135,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。 ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。 大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。 一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。 テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。 テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°) 付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター 型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)スピーカー:約470(電池除く)、送信機:約90 電源スピーカー:DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)、送信機:DC12V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用) 最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時) 連続使用時間約40時間(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30時間(単3形ニッケル水素電池10mW出力時) 通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68 入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m) スピーカーユニットΦ52mm 周波数(MHz)2.8 出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。 ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。 大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。 一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。 テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。 テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°)、リモコン:パルス変調搬送波赤外線発光方式 付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター 質量(g)スピーカー:約490(電池除く)、送信機:約90 電源DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売) 最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時) 連続使用時間(時間)約40(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30(単3形ニッケル水素電池10mW出力時) 通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68mm 入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m) 周波数(MHz)2.8 出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック 通信可能距離(m)約7(正面、左右30°)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

audio-technicaスピーカー
テレビの音声がはっきり聞けるお手元テレビスピーカー。
付属品1.5m 角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5m オーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター AD-SA0610AA 型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカーシステム ホワイト 質量(g)スピーカー:約630、送信機:約130 電源(V)スピーカー:DC3.6(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用) 最大出力(W)1.1+1.1(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2+1.2(別売のACアダプターを使用) 連続使用時間(時間)スピーカー:約16 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77 到達距離(m)約30 入力端子送信機:角形光デジタル端子、Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニットΦ52mm×2 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック アズワン品番64-9347-74 変調方式その他の方式 周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

クリアな「はっきり音」機能。聴感上の声の立ち上がり方が自然で聴きやすい「はっきり音」効果を発揮します。 番組やお好みに合わせて、2段階の効き具合を選択できます。大口径Φ52mmステレオスピーカー搭載。 人の声(中高域)重視のチューニングにより、聞き取りやすい高音質でお楽しみいただけます。 すぐに使えるかんたん接続。ACアダプターをコンセントと送信機に接続。 光デジタルケーブルで、テレビの光デジタル端子と送信機をつなげば準備完了です。 テレビのヘッドホン端子にもオーディオケーブルで接続できます。最大約16時間の連続使用が可能。
入力端子角形光デジタル端子Φ3.5mmステレオミニジャック 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ホワイト 付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター 型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)スピーカー:約630、送信機:約130 電源スピーカー:DC3.6V(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6V(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6V(付属のACアダプターを使用) 連続使用時間(時間)約16(使用条件により異なる) 音圧出力音圧レベル:1.1W+1.1W(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2W+1.2W(別売のACアダプターを使用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77 到達距離(m)送信機:約30 スピーカーユニットΦ52mm×2 アズワン品番64-9347-75 送信周波数(GHz)2.4帯
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

視認性の高い黄色LEDによるストロボライトで回転数誤差を表示 33-1/3回転と45回転に加え、78回転専用の発光パターンで確認可能 便利なオーバーハングゲージ付き
質量(g)約35 周波数(Hz)33-1/3/45回転時:120、78回転時:234 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2、または単4形ニッケル水素電池×2 外径(Φmm)104 回転数対応:33-1/3、45、78回転 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×32×19 電池寿命(連続時間)約8
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング