クリアな「はっきり音」機能。聴感上の声の立ち上がり方が自然で聴きやすい「はっきり音」効果を発揮します。
番組やお好みに合わせて、2段階の効き具合を選択できます。大口径Φ52mmステレオスピーカー搭載。
人の声(中高域)重視のチューニングにより、聞き取りやすい高音質でお楽しみいただけます。
すぐに使えるかんたん接続。ACアダプターをコンセントと送信機に接続。
光デジタルケーブルで、テレビの光デジタル端子と送信機をつなげば準備完了です。
テレビのヘッドホン端子にもオーディオケーブルで接続できます。最大約16時間の連続使用が可能。
入力端子角形光デジタル端子Φ3.5mmステレオミニジャック
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
色ホワイト
付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)スピーカー:約630、送信機:約130
電源スピーカー:DC3.6V(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6V(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6V(付属のACアダプターを使用)
連続使用時間(時間)約16(使用条件により異なる)
音圧出力音圧レベル:1.1W+1.1W(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2W+1.2W(別売のACアダプターを使用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77
到達距離(m)送信機:約30
スピーカーユニットΦ52mm×2
アズワン品番64-9347-75
送信周波数(GHz)2.4帯
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。
取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。
ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。
スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。
ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2
付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)
質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28
出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)
形式エレクトレットコンデンサー型
電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)
プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)
周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz
消費電流(mA)320
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7
到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40
防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当
入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)
電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)(再生)200~18000
音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
「しっかり聴ける、を日常に」をコンセプトに、暮らしの中で音の悩みを解決する
SOUND ASSIST(サウンドアシスト)シリーズ の首かけスピーカー。
テレビの音が聴き取りにくいときや大きな音を出しにくいときに、あなただけ”はっ
きり”とテレビの音を聴くことができます。
ワイヤレスで首からかけて持ち歩けますので、電波の届く範囲であれば、リビングや
キッチンなどお好きな場所でテレビの音をお楽しみいただけます。
付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター
型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー
質量(g)スピーカー:約103、送信機:約185
電源(V)スピーカー:DC3.7(内蔵リチウムイオン電池)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用)
連続使用時間(時間)スピーカー:約13
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:206×180×37、送信機:49×166×84
入力端子送信機:角形光デジタル端子(サンプリング周波数48kHzのPCMのみ)、Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニット11mm×34mm×2
アズワン品番64-9347-93
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状ネックバンド型
1個
¥19,880
税込¥21,868
7日以内出荷
テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。
ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。
大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。
一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。
テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。
テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°)
付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)スピーカー:約470(電池除く)、送信機:約90
電源スピーカー:DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)、送信機:DC12V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)
最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時)
連続使用時間約40時間(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30時間(単3形ニッケル水素電池10mW出力時)
通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68
入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m)
スピーカーユニットΦ52mm
周波数(MHz)2.8
出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。
ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。
大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。
一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。
テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。
テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°)、リモコン:パルス変調搬送波赤外線発光方式
付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター
質量(g)スピーカー:約490(電池除く)、送信機:約90
電源DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)
最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時)
連続使用時間(時間)約40(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30(単3形ニッケル水素電池10mW出力時)
通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68mm
入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m)
周波数(MHz)2.8
出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック
通信可能距離(m)約7(正面、左右30°)
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
テレビの音声がはっきり聞けるお手元テレビスピーカー。
付属品1.5m 角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5m オーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター AD-SA0610AA
型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカーシステム
色ホワイト
質量(g)スピーカー:約630、送信機:約130
電源(V)スピーカー:DC3.6(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用)
最大出力(W)1.1+1.1(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2+1.2(別売のACアダプターを使用)
連続使用時間(時間)スピーカー:約16
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77
到達距離(m)約30
入力端子送信機:角形光デジタル端子、Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニットΦ52mm×2
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
アズワン品番64-9347-74
変調方式その他の方式
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。