オーディオ :「スピーカーフォン」の検索結果

関連キーワード
308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg)0.4 規格VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136 インターフェース入力端子、出力端子 保管温湿度範囲10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~+50 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

会議通話に適したワイヤレススピーカーフォン、広帯域でクリアな音声通話を実現するデジタル信号処理DSPを搭載。周囲の雑音を排除するエコー&ノイズキャンセリング機能付。最大8台までペアリング可能なBluetooth接続とプラグアンドプレイのUSB接続に対応。NFC機能も搭載。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:なし●その他環境及び安全規格:対象外●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:該当製品ではございません。●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:該当製品ではございません。●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4224-29
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

Bluetooth搭載スピーカーフォン 集音半径3m 8名規模まで対応。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

Bluetooth搭載スピーカーフォン 集音半径3m 8名規模まで対応 USB・Bluetoothドングル付属。
アズワン品番65-0348-25
1個
23,190 税込25,509
当日出荷

リモート会議時に便利! USBハブ・マウスパッド付スピーカーフォンオンラインでの会議が増えた今、あると便利なスピーカーフォンです。 マイクとスピーカーがひとつになって、パソコンにつなぐだけで使用できます。 またUSBハブとして使うことができ、さらにマウスパッド付き。 ノートパソコンで仕事をしたり、会議をする方におすすめな多機能スピーカーフォンです。 リモート会議にはスピーカーフォン ミュート機能付き 音割れもせず、パソコンに繋ぐだけで使えて簡単です。 オフィスでも自宅でも外出先でも使えるオフィスでの会議以外にも、自宅でもリモート授業やオンライン飲み会など、様々なシーンで使うことができます。 USBハブこのスピーカーフォンはUSBハブとしても使えます。 USBポートの少ないノートパソコンに繋げば、USBポートが3口追加できるので、データのやり取りがよりラクになります。 マウスパッドスピーカーフォンを使わない時は、マウスパッドになります。 裏にすべり止めがついていて使いやすく、クルクルと巻けるので持ち運びにも便利です。
仕様●サイズ(mm):本体/幅200×高さ25×奥行40、マウスパッド/幅200×高さ4×奥行290●重量:206g(本体・マウスパッド)●付属品:本体、USBケーブル(180cm)、マウスパッド、日本語説明書●スピーカー:実用●最大出力:1W●周波数特性:20Hz-20KHz●スピーカーの共鳴周波数:580Hz-20KHz●インピーダンス:4Ω●音圧レベル:80±2dB●全指向性マイク●周波数特性:80Hz-15KHZ●集音範囲:2~3m●感度:34dB●エコーキャンセル:なし●ノイズキャンセル:なし●USBハブ:USB Type-Aポート×3個●対応OS:Windows●データ転送速度:USB2.0 480MHz●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※パソコンの設定などのお問合せにはおこたえできません。(サポート外)お手持ちのパソコンのマニュアルなどをご利用ください。●▼※本製品は防水ではございません。水をかけたりつけたりしないでください。 ※内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼※絶対に火気の近くで使用しないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-33
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます。有線・無線の両方で接続が可能です。
ブラック 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)最大:約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、 HSP 対応コーデックSBC 保護機能対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000 接続台数最大登録可能台数:6台 マルチポイント非対応 規格TELEC 連続再生時間約15時間 連続通話時間(時間)約12 電源充電式リチウムイオン電池 充電時間約3時間 対応機種Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 インターフェイスパソコンとの接続:USB-AまたはBluetoothヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず) スピーカーユニット約Φ40mm スピーカーダイナミック型 最大出力(W)実用:4 周波数特性140~20000Hz マイクロホンMEMS、ミュート機能:有 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)マイク:100~8000 質量(g)約300 付属品USBケーブル(USB-A-USB Type-C(TM)) 保証期間1年間 定格電圧(V)DC5 インピーダンス(Ω)4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

双方向AIノイズリダクション:回線の両端のバックグラウンドノイズを低減 - VOCALは、双方向AIノイズリダクションを備えた世界初のスピーカーフォンです。2つのマイクモード:VOCALの2つの使い方:テーブルの中央に配置し、全方向モードを使って音声を360度拾うことができます。または、指向性モードを使って、1人の話し手の声のみを捉えることもできます。360度の音声カバレッジ:VOCALのスピーカーはベース全体に広がっており、その音声拡散設計のおかげで、会議の参加者全員に音声が均等に届きます。ワイヤレスBLUETOOTH:記憶させたBluetoothデバイスと自動的にペアリングします。この機能により、必要なときに、追加の手順なくすぐに会議室内でVOCALを展開できます。バッテリーの持続時間は40時間です。Windows、Mac、Chromebookでプラグアンドプレイが可能です。また、すべての標準的なオンライン会議アプリと連携できます。自信を持ってやり取り:VOCALを使えば、スピーカーフォンに近づきたいという衝動を感じることはありません。自然な距離と高さを保った話し手の声を捉えます。あるいは、会議テーブルの中央に置かれたVOCALは、AIノイズリダクションテクノロジーを搭載した2つのビームフォーミングマイクのおかげで、参加者全員の声を確実に拾います。
仕様●プロセッサーとRAM:プロセッサー:QCC3024RAM:256 KB●互換性と出力接続性:USBタイプC、Bluetooth5.1互換性 (プラグアンドプレイ):Mac、Windows、Chromebook●接続性:PC、モバイルおよびBluetooth対応デバイスに接続できます セット内容IPEVO VOCAL、USBケーブル(3.94フィート / 1.2メートル) 質量(g)345(0.76lb) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×242(2.8″× 2.8″×9.5″ 機能【組み込み】2方向AIノイズリダクションIntelliGOからのAI音声ノイズリダクション技術 - マイクとスピーカー用。このノイズフィルターは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を活用し、高い精度でノイズを取り除きながら人間の声の自然な音を保つのに非常に効果的です。ノイズリダクションSNR > 5dB オムニ指向性: 360° 音声収集 ディレクショナル: 120° 音声収集 収音距離: 16.40フィート / 5メートル(音声が>65dBの場合) AI音声を使用する場合、推奨距離は: 3.28フィート / 1メートルマイクロフォンデジタルMEMSオムニ指向性マイク2本周波数応答: 100Hz~8KHzスピーカースピーカーサイズ:1.57インチ / 40mmピーク出力電力:5W帯域幅:145Hz ~ 20KHz AEC:音響エコーキャンセレーション AGC:自動ゲインコントロール 最大音量:80dB+/-2dB ケーブルの長さ:3.94フィート / 1.2メートルバッテリー容量: 3640mAh【1】連続使用時間:40時間(スピーカー音量50%でBluetooth接続時)※バッテリー駆動時間は設定や使用状況等の要因により変動する可能性があります。【2】充電時間:0%から100%まで3.5時間※充電にはUSB-C接続が必要です。※製品の動作状況により充電時間が長くなることがあります。カメラのボタンMic mute/unmute: マイク ミュート/ミュート解除、電源スイッチ、Bluetooth ペアリングボタン、音量つまみ 、マイクモードスイッチ - ディレクショナル/オムニ 、マイクのためのAI音声、スピーカーのためのAI音声LED インジケーターバーデバイスの状態を示します。信号のリストについては、ユーザーマニュアルをご覧ください。 保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。 動作温湿度範囲32°F から 104°F (0℃ から 40℃)、10% から 95% RoHS指令(10物質対応)対応 モデルCSCB-01IP
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷

HAC3861 ワイヤレススピーカー 防滴スマホケース HAC 動画あり
お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しめるワイヤレススピーカー付きスマホケースです。IPX4相当の防滴仕様で、水滴がかかっても安心です。付属の粘着シートで浴室やキッチンの壁に固定可能です。万能な背面スタンドは自立させたり、固定した状態で縦横回転が可能で、動画視聴も快適に行うことができます。約2時間30分の充電で約12時間連続で使用することができます。
用途お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しみたいときに。スマホケースに。 仕様ワイヤレス:V5.3、再生周波数帯域:20Hzから20kHz セット内容保証書、取扱説明書 ホワイト 周波数拡散方式:GFSK,π/4DQPSK 保護等級防滴仕様(IPX4相当) 連続使用時間(時間)約12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×110 周波数範囲2.402から2.480(GHz) 送信出力Class2 通信距離(m)約10 対応プロファイルA2DP、AVCTP、HFP
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)750 消費電力(W)最大10(待機時0.4) 電源5V-2.4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100 バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵) 入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声) 充電時間(時間)約5 防水性Ip54相当 BluetoothVer.5.5 スピーカーサイズ(mm)Φ55
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応
エコ商品
実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。低音がしっかりと出るバスレフ型エンクロージャーを採用。LINE OUT端子を搭載。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き。
ブラック 質量(g)約485 消費電力(W)最大5.9 最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8) 対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず) 機能ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用) 保証期間6か月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカー3W+3W 動作温度(℃)5~45 動作湿度(%)10~90 端子電源:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(Hz)120~18000 スピーカーサイズ(mm)Φ50×90 動作電圧(V)5
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

イヤホンの充電ケースがスピーカーになる!一人でもみんなでも音楽を楽しめる2in1ワイヤレスイヤホンです。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンとしても使用可能です。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応です。充電ケースはマグネット付きでイヤホン本体をピタッと吸着、充電ケースを充電しながらイヤホン本体にも同時に充電します。連続音楽再生はイヤホン約4時間、スピーカー約10時間。
ブラック 質量(g)片耳:4、スピーカー:62 電源USB5V0.5A以上 寸法(直径Φ×高さH)(mm)スピーカー:68×44 対応コンテンツ保護:SCMS-T 再生周波数帯域(Hz)100Hz~20kHz 送信周波数(GHz)2.402~2.480 インピーダンス(Ω)本体:32、スピーカー:4 BluetoothBluetoothVer.4.5(無線距離約10m以内) ドライバーユニット(Φmm)本体:6、スピーカー:36 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×29×22.6 再生時間(時間)本体:約4、スピーカー:約10 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルA2DP / HFP / HSP / AVRCP(スピーカーでハンズフリー通話はできません)
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ポケットサイズでAM/FMラジオを高感度受信。しっかり聴こえる0.3Wスピーカー搭載。大きな文字で操作がらくらく。重さわずか74g(電池除く)。災害時にも役立つ単4乾電池2本でパワフル長時間再生。アナログダイヤル式チューナー。伸縮式ロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック
用途ご自宅でも外出時でも、ラジオ視聴に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポケットラジオ ラヂオ ポケットラヂオ AM FM ラジオ視聴 コンパクト 軽量 付属品イヤホン、取扱説明書/保証書 質量(g)74 電源単四乾電池2本(別売) 周波数(kHz)AM受信:530~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×2.3×11 周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5mm TRSミニジャック(メス) x1。3.5mm TRSミニジャック(オス) x1。モールドコネクター(ストレインリリーフ付き)。90%スパイラルシールド付きコネクター
用途ヘッドフォンとモバイルオーディオ機器またはステレオシステム間の接続距離を延長。モバイルオーディオ機器とステレオシステム間の接続を延長 仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、プラグ)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:6mm●製品高さ:7mm●製品質量:25g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクター。モールドコネクター(張力緩和タイプ)。金めっきコネクター
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続 幅(mm)6 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)25 ケーブル長(m)1.8 AWG28 コネクタゴールドめっき ケーブル外径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1×3.5mmステレオミニプラグ (3極) コネクタB1×3.5mmステレオミニプラグ (3極) 被覆材ポリ塩化ビニル
1個
549 税込604
翌々日出荷

Jabra Speak 410/510 用セキュアマウント。スピーカーフォンをテーブルに固定。
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20+ USB-A BT600 MS
スマート スピーカーフォンを使用すると、プロフェッショナルのようなサウンドが得られます。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20+ USB-A BT600
スマート スピーカーフォンを使用すると、プロフェッショナルのようなサウンドが得られます。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 60 USB-A and USB-C
スマート スピーカーフォンを使用すると、プロフェッショナルのようなサウンドが得られます。
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 40 USB-A and USB-C
スマート スピーカーフォンを使用すると、ユーザーはすぐに仕事に取り組むことができます。
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

ロジック超軽量3WAYスピーカー WRiST
エコ商品
Bluetooth接続が可能なスピーカーフォン。テレワーク、WEB会議にも最適。耳が痛くならない。。
用途ハンズフリー。Web会議用に。音楽用に。アウトドア用に。スポーツ用に。作業用に。 質量(g)約52 連続使用時間(時間)9以上 アズワン品番65-2351-68 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX6
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ワンタッチ巻取式イヤホン&スピーカー内蔵!ポケットサイズの軽量ラジオ。本体内蔵巻取式イヤホン採用。ワンタッチ収納。アナログダイヤル式チューナーで微調整が可能。スイッチ式イヤホン/スピーカー切替。受信感度を高めるイヤホン兼ケーブルアンテナ。災害時にも役立つ単4乾電池2本でパワフル長時間再生。大きな文字で操作がらくらく。余計な機能を省いたラジオ受信専用端末。重さわずか76g(電池除く)。3.5mmイヤホンジャック※音声モノラル
用途ご自宅でも外出時でも、ラジオ視聴に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポケットラジオ ラヂオ ポケットラヂオ AM FM ラジオ視聴 コンパクト 軽量 イヤホン 巻取式イヤホン 付属品取扱説明書/保証書 質量(g)76 電源単四乾電池2本(別売) 長さ(cm)イヤホン:約70 周波数(kHz)AM受信:530~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2.6×9.2 周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W)10(5W+5W) センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター 保護等級IPX4 周波数特性100Hz~20KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック 内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ
エコ商品
15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド 現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載 回転可能な金属フック付き 付属のACアダプタにより100Vでの使用可能 Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能 携帯電話を介したスピーカーフォン機能 USBポートによる充電機能
用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー) 電源(V)100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 出力USBポート:DC5.0V/1.2A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×154×176 定格出力(W)アンプ:7.5×2個 防塵防水性能IP54 受信周波数FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能) 端子AUXイン×1、USBポート×1 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。 Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W) セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1 ブラック 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth Ver.5.0 外形寸法W450×D50×H60mm 周波数特性100Hz~20000Hz 充電時間約3.5時間 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式microUSB 電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ 動画あり
ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。 使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。 ゆったり接続できるケーブル長2.0m。 ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
用途WEB会議や音声チャットに ブラック 質量(g)約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェイスUSB-A 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 取扱説明書(1.0MB) 装着方式両耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)50 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート) 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど 材質(プラグ)金メッキ 環境EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)実用20(10+10) ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4 通信距離(m)約10 スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 仕様最大ファイル数:5000ファイル 付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 質量(g)約74(電池含む) 電源単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3 インターフェースHi-SpeedUSB 内部メモリー4GB 外部メモリーmicroSDHC、microSDXC 受信周波数FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW)300 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)200 入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー ヘッドホン出力対応
仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50×90mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W ケーブル長(m)約1.2 本体質量(g)約485 周波数特性120Hz~18000Hz 最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W) 入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HS-FBE01USV ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 双指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー エレコム 動画あり
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
シルバー 質量(g)約68(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)、【マイク】エレクトレットコンデンサー 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×38×160(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)(マイク)120 機能ヘッドフォン・ボリューム調整:有、マイク・ミュート機能:有 入力感度(マイク)-58dB±3dB インターフェースUSB 保証期間6カ月 インターフェイスUSB 指向性(マイク)双指向性 インピーダンス(Ω)(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k 周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式両耳 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状小型オーバーヘッドタイプ マイクミュート 音量調節
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。 迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。 ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。 Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様マイク/エレクトレットコンデンサー方式 ブラック 質量(g)約130(ケーブル含む) ケーブル長(m)1.8 対応機種USBインターフェースを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5~10.5.8、10.6~10.6.7、10.7~10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60) アーム長さ(mm)マイク/155 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む) 指向性マイク/双指向性 スピーカ形式ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン/20~20000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン/40 装着方式両耳 最大許容入力(mW)ヘッドフォン/100 イヤホン形状オーバヘッドタイプ(両耳)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

汎用的なスピーカー/イヤホン端子(3.5mmステレオミニ端子)を、オス-オスで接続するケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッド 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス) プラグ金メッキプラグ ケーブル長(cm)180
1個
439 税込483
当日出荷

スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
長さ(m)1 コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L字/ストレート) 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど 材質(プラグ)金メッキ 環境EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的なスピーカー/イヤホン端子(3.5mmステレオミニ端子)を、オス-オスで接続するケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッド 端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス) プラグ金メッキプラグ ケーブル長(cm)10
1個
449 税込494
当日出荷

胸ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ DSP IC受信 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプで選局かんたん イヤホン/スピーカー2WAY出力 ワイドFM(FM補完放送)対応 モノラル受信 FMロッドアンテナ搭載 片耳イヤホン付属
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約58(乾電池含まず) 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×18(突起物含まず) 電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信:約42、FM受信:約40、イヤホン使用時:AM受信:約48、FM受信:約47 接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック) 受信周波数AM530-1605kHz FM76-95MHz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6.5mmステレオプラグを2つに分岐するコネクタです。 1つの音源をスピーカーとヘッドホンに分ける時などに便利です。
端子6.5mmステレオジャック×2 - 6.5mmステレオプラグ
1パック(2個)
399 税込439
5日以内出荷

DSPデジタルチューナー搭載で雑音の少ないクリアな音声 操作はアナログで簡単にできます 同調ランプ搭載でラクラク選局 ワイドFM(FM補完放送)対応 イヤホンでもスピーカーでも聴けます(イヤホン付属) FMロッドアンテナ付き モノラル受信
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約65(乾電池含まず) 電源DC3V単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×21(突起物含まず) 受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz 電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約48、イヤホン使用時:AM受信/約57、FM受信/約55(アルカリ乾電池新品使用、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旅行・散歩に最適な携帯サイズ スピーカーでもイヤホンでも聴ける 聞き取りやすい40mmスピーカー 選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様同調方式:デジタル同調 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約22/FM約22、イヤホン使用時(目安):AM約38/FM約38 付属品イヤホン 質量(g)約57(イヤホン・電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×20(最大値) スピーカー直径40mm・丸型 16Ω 出力端子Φ3.5mmミニジャック
1個
1,612 税込1,773
当日出荷

3.5mmステレオミニプラグを2つに分岐するコネクタです。 1つの音源をスピーカーとヘッドホンに分ける時などに便利です。
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)×2 - 3.5mmステレオミニプラグ(オス) オス形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)×2 変換タイプオス-メス
1個
409 税込450
当日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります