最大6台接続可能で、大人数会議でも雑音を抑えて高音質録音。2メートル長のコードをつないで、大きな会議場での各自の声を、均等かつ聞き取りやすく録音できます。席の広がった大人数の会議でも、遠くの話者の声をしっかりと録音できます。
仕様ジャック:Φ3.5mm 3極ミニプラグ(モノラル)
付属品専用アダプター(PA10)
質量(g)約110
形式エレクトレットコンデンサー型
電源プラグインパワー方式(1.5V~5V)
コード長さ(m)2
感度-35dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)
周波数特性70~10000Hz
寸法(Φ×mm)120×23(最大突起部含まず)
出力インピーダンス(Ω)2.2k
プラグΦ3.5mm3極ミニプラグ(モノラル)
指向性全指向性
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)0.4
規格VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136
インターフェース入力端子、出力端子
保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます。有線・無線の両方で接続が可能です。
色ブラック
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大:約10(障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4帯
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、 HSP
対応コーデックSBC
保護機能対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000
接続台数最大登録可能台数:6台
マルチポイント非対応
規格TELEC
連続再生時間約15時間
連続通話時間(時間)約12
電源充電式リチウムイオン電池
充電時間約3時間
対応機種Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
インターフェイスパソコンとの接続:USB-AまたはBluetoothヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず)
スピーカーユニット約Φ40mm
スピーカーダイナミック型
最大出力(W)実用:4
周波数特性140~20000Hz
マイクロホンMEMS、ミュート機能:有
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)マイク:100~8000
質量(g)約300
付属品USBケーブル(USB-A-USB Type-C(TM))
保証期間1年間
定格電圧(V)DC5
インピーダンス(Ω)4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
色ブラック
アズワン品番64-8867-71
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)1.0(Y型)
再生周波数帯域(Hz)10~20000
ドライバーユニット(Φmm)9
インピーダンス(Ω)16
付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
色シルバー
質量(g)約68(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)、【マイク】エレクトレットコンデンサー
対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×38×160(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)120
機能ヘッドフォン・ボリューム調整:有、マイク・ミュート機能:有
入力感度(マイク)-58dB±3dB
インターフェースUSB
保証期間6カ月
インターフェイスUSB
指向性(マイク)双指向性
インピーダンス(Ω)(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式両耳
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状小型オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○
音量調節○
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。
迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。
ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。
ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。
息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。
Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様マイク/エレクトレットコンデンサー方式
色ブラック
質量(g)約130(ケーブル含む)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USBインターフェースを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5~10.5.8、10.6~10.6.7、10.7~10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60)
アーム長さ(mm)マイク/155
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む)
指向性マイク/双指向性
スピーカ形式ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン/20~20000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン/40
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン/100
イヤホン形状オーバヘッドタイプ(両耳)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン
密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書
色黒
ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間)
本体質量(g)46
適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在)
インターフェイスUSB A
インピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%)
周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)イヤホン部分:15
音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB)
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのUSBヘッドセット
付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン
質量(g)9(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)125
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-06
インターフェイスUSB
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径10
装着方式両耳イヤホンタイプ
最大許容入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。
オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。
周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。
スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様最大登録可能台数:8台
付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
型式マイク:MEMS型
質量(g)約153
電源(V)DC5
規格法令対応:TELEC
出力Bluetooth power class2
対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約70×約175
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間1年
保護機能A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
入力端子USB Type-C(TM)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
充電時間(時間)約3.5
連続再生時間約35
動作湿度(%)相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと)
色(本体)ブラック
指向性無指向性
ドライバーユニット(Φmm)直径約20
プロファイル対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式両耳
通信距離(m)約10(※障害物なきこと)
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状オーバーヘッド
連続待受時間約200時間
対応コーデックA2DP:SBC
マイクミュート○
ノイズキャンセリング○
連続通話時間(時間)約33
マルチポイント対応(同時待受け)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約70(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約65×約200(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42dB ±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスUSB-A
指向性マイク:単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。
イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
Macintoshにも対応しています。
Skype for business(TM)動作検証済です。
質量(g)32(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)110
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K
入力感度-58dB ±3dB
インターフェースUSB
保証期間6ヶ月
スピーカーダイナミック型(モノラル)
色(本体)シルバー
インターフェイスUSB
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000(ヘッドフォン)、100~10000(マイク)
ドライバーユニット(Φmm)14.2
装着方式片耳
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状イヤーフックタイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのUSBヘッドセット。
質量(g)約50(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×約50×約164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×約95×約65
アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-58dB ±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番65-0587-11
インターフェイスUSB-A端子
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000
装着方式両耳
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状ネックバンドタイプ
マイクミュート有
音量調節有
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
高音質サウンド
音楽やゲーム、動画もいい音で
集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)
適合ビット数:最大16bit
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約78(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB電源(DV5V)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
周波数(kHz)対応:48
接続方式USB2.0準拠
感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性双指向性
プラグ形状USB Type-A
周波数帯域(Hz)200~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)出力:92
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)
質量(g)16
タイプステレオ耳栓
ケーブル長(m)1.2
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2
入力感度マイク:-42dB±3dB
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-73
インターフェイスUSB-A
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径:9
装着方式両耳
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのヘッドセット
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン
質量(g)9(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)125
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-05
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径10
装着方式両耳イヤホンタイプ
最大許容入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)
質量(g)12
タイプステレオ耳栓
ケーブル長(m)1.2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2
入力感度マイク:-42dB±3dB
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-72
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径:9
装着方式両耳
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるUSB-A端子を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。
質量(g)約36(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13850×110(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB-A
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式ネックバンドタイプ
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
JabraPC利用向けヘッドセットエントリ―モデルです。
プラグインプレイでUSBでPCに接続し即Web会議が可能です。
ノイズキャンセリングマイク搭載。
音量調整、ミュート、応答終話ができるコントローラー付。
主要UCプラットフォームの認定。MS Teamsでも問題なく利用できます。
USB-A接続。
用途PC向けヘッドセットです。
セット内容Jabra Evolve 20 ヘッドセット、警告リーフレット、保証リーフレット、クィックスタートガイド、USB コントローラー、コントローラー用のポリ袋、ヘッドセット用のポリ袋、ステレオヘッドセット専用の左のイヤーカップ用のフォームバッグ
材質イヤーカップ:レザ―クッション
質量(kg)モノラル/デュオステレオ:0.1711、モノラル:0.1425
色ブラック
接続方式USB-A
接続USB-A
機能ノイズキャンセリングマイク:有、音声コントローラー:有、主要UCプラットフォーム認定:有
保証期間2年
コード長さ(cm)コントロールケーブル:95、HSケーブル:120
イヤホン形状オーバーヘッド
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB-Aコネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整可能
付属品耳せん
質量(g)約31(ケーブル含まず)
タイプエレクトレットコンデンサー方式
ケーブル長(m)約1.9
長さ(cm)【マイクアーム】約10
対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×45
入力感度-42dB±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB-A端子
指向性単一指向性
装着方式ネックバンドタイプ
マイクミュート有
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
軽くて快適な開放型の完全ワイヤレスイヤホン。〇コンパクトで疲れにくい開放型イヤホン。圧迫感の少ない、イヤーピース不要の開放型。コンパクト&軽量設計で長時間使用でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。〇快適な音楽リスニング。オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径11mmの高磁力ネオジムドライバーを搭載することで、開放型でありながら豊かな低音を感じられるサウンドを実現。〇1日中音楽が楽しめる、長時間再生。コンパクトな見た目ながら、最大合計22時間(本体+充電ケース)の再生が可能。充電切れの心配をすることなく、長時間リスニングが楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や水しぶきに強い生活防水仕様。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン会議で使えるマイクを搭載。ハンズフリー通話だけでなく、オンライン会議にも便利なマイクを搭載。左右どちらも片方での使用が可能で、片耳を開放して通話をしたり、音楽を楽しむことができます。〇シンプル操作でリスニングがもっと快適に。軽いタッチで基本的な操作ができ、音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続。Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。
付属品充電用USBケーブル、充電ケース
質量(g)充電ケース:約39、イヤホン片耳:約4.1
接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1
対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式
通信出力Power Class 1
充電時間(時間)(イヤホン)最大約2、(充電ケース)最大約3
充電方式USB給電
電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大14.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)11
通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状インナーイヤー
対応コーデックSBC
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバーを搭載しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)●ヘッドフォン・ドライバーユニット:40mm●ヘッドフォン・ボリューム調整:あり●ヘッドフォン・周波数帯域:20Hz~20000Hz●ヘッドフォン・最大許容入力:20mW●マイクアーム長さ:約155mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)●マイク・インピーダンス:2.2KΩ●マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式●マイク・ミュート機能:あり●マイク・入力感度:-42dB±3dB●マイク・周波数帯域:100Hz~10000Hz●マイク・指向性:単一指向性
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約110(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.2
対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約70×約170(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約95×約110×約70
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)
装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ
イヤホン形状ヘッドセット
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オンラインゲーム、オンライン会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
イヤホン形状オーバーヘッド型
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)約1.8
装着方式ネックバントタイプ
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約49(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×約70×約110(ケーブル含まず)
スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)30
最大許容入力(mW)30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
保証期間1年
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのUSBヘッドセット。
高音質と軽量設計で、快適なチャットを実現したヘッドセットです。
新開発の40mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
質量(g)182(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)150
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-12
インターフェイスUSB
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径40
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状両耳オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
スリムに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途スリムに収納できる薄型の折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)●ヘッドフォン・ドライバーユニット:30mm●ヘッドフォン・ボリューム調整:あり●ヘッドフォン・周波数帯域:20Hz~20000Hz●ヘッドフォン・最大許容入力:20mW●マイクアーム長さ:約155mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)●マイク・インピーダンス:2.2KΩ●マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式●マイク・ミュート機能:あり●マイク・入力感度:-42dB±3dB●マイク・周波数帯域:100Hz~10000Hz●マイク・指向性:単一指向性
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約41(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.2
対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約50×約160(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約125×約70×約30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)
装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ
イヤホン形状ヘッドセット
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した両耳大型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
質量(g)約133(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16075×172(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB-A
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000
ドライバーユニット(Φmm)40
装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのUSBヘッドセット。
質量(g)18
タイプステレオセミオープン
ケーブル長(m)1.2
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:16×13×16
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2
入力感度マイク:-42dB±3dB
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-77
インターフェイスUSB-A
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径:14.8
装着方式両耳
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利なネックバンドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。髪型の乱れを気にせず装着できるネックバンドタイプです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)●ヘッドフォン・ドライバーユニット:30mm●ヘッドフォン・ボリューム調整:あり●ヘッドフォン・周波数帯域:20Hz~20000Hz●ヘッドフォン・最大許容入力:20mW●マイクアーム長さ:約165mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)●マイク・インピーダンス:2.2KΩ●マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式●マイク・ミュート機能:あり●マイク・入力感度:-42dB±3dB●マイク・周波数帯域:100Hz~10000Hz●マイク・指向性:単一指向性
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約52(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.2
対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約140×約65(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約50×約90×約65
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)
装着方式両耳ネックバンドタイプ
イヤホン形状ヘッドセット
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約70(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン ※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートパソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約65×約200(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42dB ±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性マイク:単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
主な特長。〇USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える。USB Type-C(TM)端子のPCやスマホ、タブレッドなどの様々な機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。〇軽くて快適な開放型イヤホン。耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。片耳約2.5gと軽量で長時間使用も快適です。〇手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる。リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。高品質な大型マイクを内蔵し、クリアな通話ができます。〇通話も音楽も高音質で楽しめる。ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽が高音質で楽しめます。〇雨や水しぶきに強い防滴仕様、IPX2相当(イヤホン部のみ)
質量(g)(イヤホン部左右合計)約5
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)8~22000
防滴構造IPX2相当(イヤホン部のみ)
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)10.7
USBUSB2.0準拠
タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した片耳イヤーフックタイプのヘッドセット。
ドライバ不要で接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。
イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
未使用時のノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。
サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整なし
色ブラック
質量(g)29
ケーブル長(m)1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(フック部、ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)110
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
入力感度(マイク)-58dB ±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(モノラル)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性(マイク)無指向性
インピーダンス(Ω)(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)14.2
装着方式片耳
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状片耳イヤーフックタイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力3W
通信規格Bluetooth
入力USB-C 5V:2A
出力USB-A 5V:2.1A
接続方式Bluetooth、USB-C
連続通話時間(時間)最大約24
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28
質量(g)約340
付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
Bluetoothver5.0
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのUSBヘッドセット。
質量(g)約50(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×約37×約57(片耳のみ、マイク・ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-58dB ±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番65-0587-07
インターフェイスUSB-A端子
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000
装着方式両耳
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状イヤーフックタイプ
マイクミュート有
音量調節有
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)21×27.9×14.1
質量(g)片耳約4.4
バッテリーリチウムイオン電池
保証期間1年
連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)
充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)
BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3
マルチポイント対応
骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB Type-C(TM)コネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整可能
付属品耳せん
質量(g)約31(ケーブル含まず)
タイプエレクトレットコンデンサー方式
ケーブル長(m)約1.9
長さ(cm)【マイクアーム】約10
対応機種USB Type-C(TM)端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×45
入力感度-42dB±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB Type-C(TM)端子
指向性単一指向性
装着方式ネックバンドタイプ
マイクミュート有
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!4極プラグを搭載した両耳大型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
質量(g)約133(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(iPhone、Android、iPad、Windows、Mac等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16075×172(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
インターフェイス直径3.5mm4極ミニプラグ
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000
ドライバーユニット(Φmm)40
装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、通話に最適なマイクアーム搭載の片耳耳栓タイプのUSBヘッドセット。
髪型の乱れを気にせずに装着できる耳栓タイプです。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
新開発のΦ10mmのダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。
イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
自由自在にマイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン
質量(g)6(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)125
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-08
インターフェイスUSB
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(モノラル)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径10
装着方式片耳イヤホンタイプ
最大許容入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。
新開発の30mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
質量(g)38(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×175 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)120
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-58dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-10
インターフェイスUSB
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(モノラル)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径30
装着方式片耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状片耳小型オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
USB1本で簡単に接続できる、片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。
テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。
周りの声も聞こえる片耳タイプです。
内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。
マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。
フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。
ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。
スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。
手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。
ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
色ブラック
質量(g)約78
ケーブル長(m)約2
対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)
コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)
感度(ヘッドホン)110dB、(マイク)-58dB
LEDルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)
再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k
指向性(マイク)単一
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
スピーカーサイズ(mm)Φ30
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。コンパクトに収納できる折りたたみ式タイプのヘッドセット。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、スマートフォンやタブレットPCでもそのまま使用できます。
しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、はじめての人でも簡単に使用可能です。
コンパクトに収納できる、持ち運びに便利な折りたたみタイプのヘッドセットです。
安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。
迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています。
ボリュームの調整、マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています
絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
仕様ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有
色ブラック
質量(g)102(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:125×71×163、収納時:95×71×120 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)120
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整・マイクミュート
ヘッドフォン部ドライバユニット40
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32Ω
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ
入力感度マイク/-46dB ±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間6カ月
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性マイク/双指向性
スピーカ形式ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン/20~20000、マイク/100~10000
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン/100
イヤホン形状大型オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。