本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、ボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は47KHz/32bit以下におとして再生されます。
付属品S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)
適合機種(2024年 4月現在)iPhone15 Plus , iPhone15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone15 Pro , Galaxy S24 , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip 5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , AQUOS zero2 , AQUOS zero , Dura Force EX , TORQUE G06 , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7
セット内容イヤホン×1
質量(g)11
プラグUSB Type-C
コード長さ(cm)約110
再生周波数(Hz)音域:50~20000
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。