ラジカセ :「卒業証書ファイル」の検索結果
簡単操作で録音できるコンパクトラジカセ。
20曲までお好きな順番でCDを再生することができます。カラオケ練習に大活躍。
分かりやすい日本語表示
1台3役![CD]CD-R/CD-RW、[カセット]録音/再生、[ラジオ]AM/FM
CD:リピート機能付き、カセット:便利な録音機能付き、録音機能付き:CD・ラジオ→カセットテープ
2電源対応:AC電源+単2乾電池
寸法(cm)(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm
質量(kg)(約)1.9(電池含まず)
材質ABS樹脂
色レッド
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522~1629kHz・(FM)76~108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。