AM/FMラジオをカセットテープへ録音できます。マイクから音声を録音できます。カセットテープを再生できます。ワイドFM対応。2電源対応(単3形乾電池・DC)。角度調整できる外付けマイクが付属
付属品USB-DC接続ケーブル、イヤホン、外付けマイク、取扱説明書
適合テープ:ノーマルポジション
電源単3形アルカリ電池×2個(別売)、DC5V 400mA(付属USB-DC接続ケーブル)
本体質量(g)206
連続使用時間(時間)ラジオ:約27、テープ:約10.5
最大出力スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127
入力端子外部マイク端子(Φ3.5mmモノラル)
スピーカーΦ50mm/8Ω/0.5W
受信周波数AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz
出力端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラル)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。