「受信バンド」から絞り込む
AIR(1)
AM(82)
FM(82)
LW(1)
SW(短波)
ワイドFM(26)
仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5~4.25MHz)、SW2…49m(5.55~6.6MHz)、SW3…41m(6.78~7.8MHz【SW4】31m(9.15~10.3MHz)、SW5…25m(11.1~12.4MHz)、SW6…21m(13.0~14.3MHz【SW7】19m(14.85~16.0MHz)、SW8…16m(17.05~18.3MHz)、SW9…13m(21.15~22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間
付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書
質量(g)約127(乾電池含まず)
電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm)
外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず)
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω
受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~1080MHz、SW…3.5~22.3MHz
アンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ
取扱説明書(2.55MB)
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ
ハンドストラップ付きで持ち運びも便利
選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様同調方式:デジタル同調
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz、SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)
電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時: AM 約40 / FM 約40 / SW(短波) 約34、 イヤホン使用時(目安): AM 約80 / FM 約80 / SW(短波) 約68※アルカリ乾電池使用時
付属品イヤホン、ストラップ
質量(g)約130(ストラップ含、イヤホン・電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約123×76×31(最大値)
スピーカー直径50mm・丸型 8Ω
出力端子Φ3.5mmミニジャック
1個
¥2,468
税込¥2,715
3日以内出荷
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)約178(電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32
スピーカー25Ω 0.5W
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
付属品:イヤホン、ストラップ。海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ。選局がずれにくいデジタル同調方式。持ち運びに便利なハンドストラップ、イヤホン付き。
質量(g)約130(ストラップ含む、イヤホン・電池除く)
電源DC3V 単3電池×2本(別売)
方式同調:デジタル同調
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×31×76
スピーカーΦ50mm 丸型8Ω
受信周波数AM:522~1620kHz FM:76~108MHz SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)
出力端子Φ3.5mmミニジャック
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
『ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルラジオ
- 卓上ラジオ
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。