ポータブルラジオ :「充電器 家庭用」の検索結果
Bluetooth機能搭載
スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応
IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
周波数帯域(AM)(kHz)522~1629
スピーカー直径90mm(8Ω)×2個
連続使用時間(時間)BSL1430(14.4V/3.0Ah)使用時:約11時間
最大出力(W)AC100V;5×2個、14.4V:6×2個、18V:7×2個
電源(V)スライド式蓄電池:DC14.4, 18 家庭用電源:AC100V(50/60Hz)、バックアップ用乾電池DC3.0(単三乾電池×2個)
アンテナフェライトバーアンテナ
本体寸法(mm)312×405×265
付属品単三乾電池×2個、充電ケーブルホルダー×2、(Android用/Apple社Lightnig コネクタ用)
質量(kg)4
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
『ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルラジオ
- 卓上ラジオ
ラジオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。