「受信バンド」から絞り込む
3インチワンセグ機能付き多機能ラジオファミリー・ライフ12日以内出荷
災害時の情報収集に活躍!テレビ付き多機能ラジオキッチンや寝室など日常使いから、アウトドアや災害時の情報源として大活躍!普段から操作に慣れておけば万が一の時も安心ワンセグTV、AM/FMラジオ、番組表表示、イヤホン付属、ダブルスピーカー搭載、音声多重放送※主音声/副音声/主+副音声軽量約105gカラー液晶3インチ便利な2WAY電源:外出時は単3乾電池で、ご自宅ではUSB給電で省エネで電池長持ち!ラジオ…最長約19時間、テレビ…最長約15時間ポケットサイズで持ち運びがラク!大きなボタンで操作しやすいテレビの字幕放送にも対応!日本語表示で簡単操作!6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、取扱説明書材質ABS、ステンレス色ホワイト質量(g)105消費電力(W)1.5電源屋内用ACアダプター(入力)AC100V・50/60Hz(出力)DC5V/1A、単3形乾電池3本使用(別売)チャンネル数【受信チャンネル】TV/UHF470~770MHz・FM/76~108MHz・AM/522~1710kHz電池寿命(時間)[イヤホン使用時](ラジオ視聴)19時間・(テレビ視聴)15時間・[スピーカー使用時](ラジオ視聴)16時間・(テレビ視聴)13時間解像度400×240ピクセル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2×13アンテナ15cm画面サイズ3インチ(液晶パネル)入出力イヤホン3.5mmステレオミニプラグ端子、電源:miniUSB
ACアダプターWINTECH(ウィンテック/廣華物産)税込¥2,308¥2,098