集音器付ラジオオーム電機3日以内出荷
周囲の音がはっきり聴こえる、ラジオ・集音一発切換
高音、中音、低音、レベル調整可能
ワイドFM(FM補完放送)対応
ラジオ/集音、切換ランプ
集音マイク付き
両耳イヤホン
FMアンテナ兼用コード
モノラル受信
3サイズイヤーチップ
付属品両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書色ホワイト質量(g)56電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×93×21(突起物含まず)受信周波数AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz電池使用時間(時間)AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)