「受信バンド」から絞り込む
2バンドポケットラジオ 充電式 ブラック デジタル表示 ワイドFM対応オーム電機翌々日出荷
デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオよく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)デジタル高感度受信(PLLデジタル)口径40mmスピーカー搭載時計、アラーム機能も搭載最大AM20局/FM50局をプリセット登録ワイドFM(FM補完放送)対応連続使用15時間(イヤホン時)FMステレオ受信(イヤホン時)ステレオイヤホン付属本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書質量(g)98電源DC5V 1A(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず)最大出力650mWバッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh)充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径40mm×1(8Ω)受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合)取扱説明書(2.56MB)時間精度月差30秒
2バンドポケットラジオ 充電式 ホワイト デジタル表示 ワイドFM対応オーム電機翌々日出荷
デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオよく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)デジタル高感度受信(PLLデジタル)口径40mmスピーカー搭載時計、アラーム機能も搭載最大AM20局/FM50局をプリセット登録ワイドFM(FM補完放送)対応連続使用15時間(イヤホン時)FMステレオ受信(イヤホン時)ステレオイヤホン付属本体カラーはホワイト
付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書質量(g)98電源DC5V 1A(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず)最大出力650mWバッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh)充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径40mm×1(8Ω)受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合)取扱説明書(2.56MB)時間精度月差30秒
簡単選局ラジオアンドーインターナショナル税込¥4,178¥3,798