「受信バンド」から絞り込む
AM(2)
FM(2)
IPX6多目的AM/FMラジオ。あらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)。360°調色(3色)機能付きランタン採用。キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分。デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz(受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
仕様Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)、Bluetooth5.0 出力14Wの迫力あるスピーカー採用
色オリーブグリーン
出力(W)【スピーカー】14
定格電圧5V 2A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×90×90
本体質量(g)830
周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)
使用時間ラジオ:20時間、360°ランタン:22時間、LEDハイビームライト:18時間、Bluetooth:15時間
充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:6H、手回し充電:500mAh/H、ソーラー充電:120mAh/H
商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/商品収納バック
S/N比【スピーカー】≧80dB
バッテリー容量(mAh)5000(DC3.7V リチウムポリマー)
防水仕様IPX6
入出力【USB】5V 2A/5V 1.5A
明るさ(Lm)【360°ランタン】白色:60 / 黄色:55【LED】110
通信距離(m)【Bluetooth】10
入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A
対応コーデックSBC
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
IPX5多目的AM/FMラジオ 。水の噴射を直接浴びても商品本体に有害な影響は受けません。(完全防水ではございません、水没NG)。キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分。デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
仕様Bluetooth speaker、2000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(1色)採用、100Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)
色ブラック
出力(W)【スピーカー】5
定格電圧5V 1.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×135×40
本体質量(g)264
温度表示【測定区間】-20~50℃
周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)
使用時間ラジオ:15時間、LEDライト:9時間、Bluetooth:13時間
充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V1.5A):2.5H、PC電源:6H、手回し充電:300mAh/H、ソーラー充電:50mAh/H
商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/ハンドストラップ
S/N比【スピーカー】≧80dB
バッテリー容量(mAh)2000(DC3.7V リチウムポリマー)
防水仕様IPX5
入出力【USB】5V 1.5A
明るさ(Lm)【LED】100
通信距離(m)【Bluetooth】10
入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A
対応コーデックSBC
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
充電式AM/FMポケットデジタルラジオ。AMラジオ番組がFM放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。音声最大出力(本体スピーカー)1000mWスピーカー搭載。FMステレオ対応。70cmネックストラップ採用により携帯性強化。誤動作防止ロック機能搭載。アラム・スリープタイマー機能採用。液晶バックライト採用。日本語メニュー
色ブラック
電圧DC5V 1A
質量(g)92
長さ(cm)【ネックストラップ】70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18×105
機能誤動作防止ロック機能搭載、アラム・スリープタイマー機能採用、液晶バックライト採用、日本語メニュー
使用時間【イヤホン使用時】AM受信時:約18時間、FM受信時:約18時間、【スピーカー使用時】AM受信時:約10時間、FM受信時:約10時間
商品構成本体、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書
スピーカーΦ30mm/12Ω/1000mW
受信周波数FM:76.0-108MHz / AM:522-1620KHz
バッテリー容量(mAh)800
出力端子(イヤホン)Φ3.5mm/ステレオ32Ω
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
IPX6多目的AM/FMラジオ。あらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)。キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分。デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
用途キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分
仕様Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)
色オリーブグリーン
出力(W)【スピーカー】7
定格電圧5V 2A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×175×55
本体質量(g)500
温度表示【測定区間】-20~50℃
周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)
使用時間ラジオ:22時間、LEDライト:14時間、Bluetooth:16時間、調光LEDライト:16時間
充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:7H、手回し充電:500mAh/H、 ソーラー充電:100mAh/H
商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/カラビナ/リセットピン
S/N比【スピーカー】≧80dB
バッテリー容量(mAh)5000(DC3.7V リチウムポリマー)
防水仕様IPX6
入出力【USB】5V 2A/5V 1.5A
明るさ(Lm)【LED】110
通信距離(m)【Bluetooth】10
入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A
対応コーデックSBC
調光範囲白色 75Lm/w、黄色 45Lm/w
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
AM/FMポケットデジタルラジオ。AMラジオ番組がFM放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。音声最大出力(本体スピーカー)500mWスピーカー搭載。FMステレオ対応。70cmネックストラップ採用により携帯性強化。誤動作防止ロック機能搭載。アラム・スリープタイマー機能採用。液晶バックライト採用。日本語メニュー
色ブラック
電圧DC3.0
質量(g)65(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)
長さ(cm)【ネックストラップ】70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×13×105
機能誤動作防止ロック機能搭載、アラム・スリープタイマー機能採用、液晶バックライト採用、日本語メニュー
電池寿命(時間)【イヤホン使用時】AM受信時:約43時間、FM受信時:約43時間、【スピーカー使用時】:AM受信時:約30~32時間、FM受信時:約30~32時間
商品構成本体、取扱説明書
スピーカーΦ30mm/12Ω/500mW
受信周波数FM:76.0-108MHz/AM:522-1620KHz
出力端子(イヤホン)Φ3.5mm/ステレオ32Ω
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルラジオ
- 卓上ラジオ
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。