「受信バンド 」から絞り込む
カテゴリ: ポータブルラジオブランド: MLABSすべて解除
IPX6多目的AM・FMラジオ MLABS 5日以内出荷
IPX6多目的AM/FMラジオあらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
用途 キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分 仕様 Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白) 色 オリーブグリーン 出力(W) 【スピーカー】7 定格電圧 5V 2A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 85×175×55 本体質量(g) 500 温度表示 【測定区間】-20~50℃ 周波数 【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます) 使用時間 ラジオ:22時間、LEDライト:14時間、Bluetooth:16時間、調光LEDライト:16時間 充電時間 (商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:7H、手回し充電:500mAh/H、 ソーラー充電:100mAh/H 商品構成 商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/カラビナ/リセットピン S/N比 【スピーカー】≧80dB バッテリー容量(mAh) 5000(DC3.7V リチウムポリマー) 防水仕様 IPX6 入出力 【USB】5V 2A/5V 1.5A 明るさ(Lm) 【LED】110 通信距離(m) 【Bluetooth】10 入出力端子 入力 USB Type-C、出力 USB Type A 対応コーデック SBC 調光範囲 白色 75Lm/w、黄色 45Lm/w
IPX6多機能360°ランタン付きAM・FMラジオ MLABS 5日以内出荷
IPX6多目的AM/FMラジオあらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)360°調色(3色)機能付きランタン採用キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz(受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
仕様 Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)、Bluetooth5.0 出力14Wの迫力あるスピーカー採用 色 オリーブグリーン 出力(W) 【スピーカー】14 定格電圧 5V 2A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×90×90 本体質量(g) 830 周波数 【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます) 使用時間 ラジオ:20時間、360°ランタン:22時間、LEDハイビームライト:18時間、Bluetooth:15時間 充電時間 (商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:6H、手回し充電:500mAh/H、ソーラー充電:120mAh/H 商品構成 商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/商品収納バック S/N比 【スピーカー】≧80dB バッテリー容量(mAh) 5000(DC3.7V リチウムポリマー) 防水仕様 IPX6 入出力 【USB】5V 2A/5V 1.5A 明るさ(Lm) 【360°ランタン】白色:60 / 黄色:55【LED】110 通信距離(m) 【Bluetooth】10 入出力端子 入力 USB Type-C、出力 USB Type A 対応コーデック SBC
IPX5多目的AM・FMラジオ MLABS 5日以内出荷
IPX5多目的AM/FMラジオ 水の噴射を直接浴びても商品本体に有害な影響は受けません。(完全防水ではございません、水没NG)キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
仕様 Bluetooth speaker、2000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(1色)採用、100Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白) 色 ブラック 出力(W) 【スピーカー】5 定格電圧 5V 1.5A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 60×135×40 本体質量(g) 264 温度表示 【測定区間】-20~50℃ 周波数 【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます) 使用時間 ラジオ:15時間、LEDライト:9時間、Bluetooth:13時間 充電時間 (商品本体)AC電源(USBアダプター 5V1.5A):2.5H、PC電源:6H、手回し充電:300mAh/H、ソーラー充電:50mAh/H 商品構成 商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/ハンドストラップ S/N比 【スピーカー】≧80dB バッテリー容量(mAh) 2000(DC3.7V リチウムポリマー) 防水仕様 IPX5 入出力 【USB】5V 1.5A 明るさ(Lm) 【LED】100 通信距離(m) 【Bluetooth】10 入出力端子 入力 USB Type-C、出力 USB Type A 対応コーデック SBC
ACアダプター WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ