PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 990 PRO 4TB日本サムスン取扱停止中
990 PROは、最大7450/6900 MB/秒のシーケンシャル読み出し/書き込み速度で、PCIe 4.0の最大パフォーマンスに近い速度に達します。また、ランダム読み出し/書き込み速度は、980 PROよりも40%/55%高速な最大 1400K/1550K IOPSを実現し、ゲーム、ビデオおよび3D 編集、データ分析などで効果を発揮します。通常、パフォーマンスが高いほどより多くの電力を消費しますが、990 PROは電力効率が高く、980 PRO よりも1ワットあたりのパフォーマンスが50% 以上向上しています。
990 PROのパフォーマンスを最大限に引き出すには、お使いのシステムがPCIe 4.0をサポートしているかご確認ください。
PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 990 PRO日本サムスン取扱停止中
990 PROは、最大7450/6900 MB/秒のシーケンシャル読み出し/書き込み速度で、PCIe 4.0の最大パフォーマンスに近い速度に達します。
また、ランダム読み出し/書き込み速度は、980 PROよりも40%/55%高速な最大 1400K/1550K IOPSを実現し、ゲーム、ビデオおよび3D 編集、データ分析などで効果を発揮します。
通常、パフォーマンスが高いほどより多くの電力を消費しますが、990 PROは電力効率が高く、980 PRO よりも1ワットあたりのパフォーマンスが50% 以上向上しています。
※990 PROのパフォーマンスを最大限に引き出すには、お使いのシステムがPCIe 4.0をサポートしているかご確認ください。