内蔵型SSD :「内蔵SSD 1tb」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63 保証期間3年
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)内蔵SSD M.2 PCIe Gen4x4 US75 高速
エコ商品
PCIe Gen 4x4 NVMe の次世代のパフォーマンス。PCIe Gen 4x4 NVMe SSD でクリエイティブな仕事環境を強化します。 コンテンツクリエイター向けに設計されており、最大 7,000/s 超高速読み取り速度と 6,500MB/s の書き込み速度を実現し、ハイパワーユーザーに最適です。 生産性を最大限に高め、クリエイティブな可能性を引き出します。効率と容量。US75 であなたのクリエイティブな可能性を最大限に引き出します。 最大4TB のストレージ容量により、ビデオプロジェクトやメディアファイル、クリエイティブ アセットを簡単に保存してアクセスでき、コンテンツ作成の手助けをします。柔軟なアップグレード。M.2 2280 の小型フォームファクターで高速なデータ転送速度を実現し、コンテンツクリエイターが迅速かつ正確に作業するよう、生産性を向上させます。信頼性の高いパフォーマンス。組み込まれたデータセキュリティとエラー修正機能により、情報の整合性を確保し、信頼性の高いストレージ製品実現します。 また、SP Toolbox はドライブの状態、利用可能な容量、温度などを確認するのに役立ちます。
仕様【耐衝撃試験】1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×80.0×3.6 質量(g)8 保証期間5年 動作温度(℃)0~70 インターフェイスPCIe Gen 4×4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 読込速度7000MB/s MTBF(時間)1500000
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)内蔵SSD M.2 PCIe Gen4x4 UD90 2230
エコ商品
持ち運びに最適。コンパクトな UD90 M.2 2230 により、ストレージのパフォーマンスを向上します。インストール(装着)が簡単で、携帯型ゲーム機やタブレット、その他の小型デバイスと互換性があります。小さいながらも強力。Gen 4 のスピードでゲームの可能性を解き放ち、最新の作業プラットフォームのパフォーマンスを向上します。 最大5,000MB/s の読み取り速度と最大 3,200MB/s の書き込み速度で、 小型でありながらも強力な本製品は、ゲームのロード時間を短縮し、PCの効率を向上します。幅広いニーズに対応。本製品は最大2TB の容量ラインアップで、ゲームや膨大な数のファイル、ビデオ、写真などを保存できます。本製品を使用することで、 ゲームを楽しむ時や仕事での作業など、いつでもスムーズに進めることができます。信頼性の高いストレージソリューション。組み込まれたデータセキュリティとエラー修正機能により、情報の整合性を確保し、信頼性の高いストレージ製品実現します。 また、SP Toolbox はドライブの状態、利用可能な容量、温度などを確認するのに役立ちます。
仕様【耐衝撃試験】1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×30.0×3.7 質量(g)3 保証期間5年 動作温度(℃)0~70 インターフェイスPCIe Gen 4×4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 書込速度(MB/s)3200 MTBF(時間)1500000
1個
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen4x4 1TB
エコ商品
最大 5,000MB/秒の読み取り速度と最大 4,800MB/秒の書き込み速度を備えたPCIe Gen 4x4 インターフェース。NVMe 1.4 と Host Memory Buffer (HMB) に対応し、高パフォーマンスと低遅延を実現。3D NAND テクノロジーによって、コンパクトなデザインに高密度ストレージ を実現。最大 4TBまでの容量ラインナップ。低密度パリティ検査(Low Density Parity Check : LDPC) コーディングに対応し、テータ送信の精度とデータアクセスの信頼性を確保。SLC Caching 対応でシーケンシャル読み取り/書き込みとランダム読み取り/書き込みパフォーマンスを改善。障害発生時にデータを保護するRAID。データ転送の整合性を強化するための組み込みE2Eデータ保護。コンパクトな筐体 M.2 2280 (80mm) の為、デバイスに簡単に装着可能
仕様●書き込みパフォーマンス(最大):4800MB/s●証明:CE、FCC、UKCA、BSMI、Greendot、WEEE、KC●読み込みパフォーマンス(最大):5000MB/s 寸法(mm)22.0×80.0×3.5 質量(g)8 動作環境PCIe対応のM.2スロットを備え、下記のOSに満たしたPC:Windows 8.1, Windows 10または Windows 11 保証期間5年保証 耐衝撃性1500G/0.5ms インターフェイスPCIe Gen 4x4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)1500000(est)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen3x4
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース 最大2TBの容量ラインアップ 強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化 NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現 スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×80.0×3.5 質量(g)約8 動作温度0℃~70℃ 保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 インターフェイスPCIeGen3×4 各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC 書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB) MTBF平均故障間隔200万時間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)2.5インチSSD A55 128GB
7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適 SATAIII(6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換 TRIMコマンド、ガベージコレクション対応 NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応 ECC技術がデータ転送時のエラーを補正 S.M.A.R.T.機能に対応 低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し SLCキャッシュテクノロジー インターナル オート・コピー テクノロジー
仕様●耐震試験:20G●耐衝撃試験:1500GMax 寸法(mm)100.0×69.9×7.0 容量128GB 質量(g)63.0(max.) 備考ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。 保証期間3年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。 動作電圧5V インターフェイスSATAIII 書込速度ATTO:530MB/s(512GB/1TB)、450MB/s(256GB)、420MB/s(128GB)CDM:360MB/s(128GB)、450MB/s(256GB、512GB、1TB、2TB) 読込速度ATTO:560MB/s(1TB,512GB),550MB/s(256GB,128GB)CDM:500MB/s(128GB/256GB/512GB/1TB/2TB) MTBF平均故障間隔150万時間
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen4x4 ヒートシンク
XS70 PCIe Gen 4x4 は3D NANDを搭載しNVMe 1.4 に対応。Gen 3.0よりデータを2倍早く転送可能です。 最大7,300MB /秒の読み取り速度と6,800MB /秒の書き込み速度により、XS70はSSDの性能を最大限に活用しゲームパフォーマンスをアップさせることが可能です。XS70のヒートシンクは熱放散の性能を高める為、角度の付いたスリットを備えており、激烈なゲームセッションで熱くなったSSDも簡単に熱放散できます。 ヒートシンクのスリットから熱が逃げやすく、過熱を防ぎ、より安定したゲームプレイを実現します。ゲームをスムーズに行う為、XS70はRAIDテクノロジーとLDPCコーディングに対応し、システムの安定性とデータの整合性を維持しながらパフォーマンスの最大化を実現します。また、DRAMキャッシュバッファーにも対応し、シーケンシャル読み取り/書き込みおよびランダム読み取り/書き込みのパフォーマンスを向上します。XS70のサイズとパフォーマンスはPlayStation 5の要件を満たし、ストレージも最大8TBに上る為、新作ゲームをインストールする為に旧作ゲームを削除するような必要はありません。XS70の筐体はM.2 2280(80mm)でコンパクトな為、最小限のスーペースで簡単に設置が可能です。簡単なアップグレードで優れたパフォーマンスと大きなストレージを加えることが可能です。
仕様特許:TW Patent No. D219236、耐衝撃試験:1500G/0.5ms、MTBF (est):1,600,000 時間、System Requirement:PCIeインターフェースに対応するM.2スロットとNVMeに対応するOSを備えたPC 質量(g)33 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.6×80.0×10.8 動作温度0℃~70℃ 保証期間5年 インターフェイスPCIe Gen 4x4 各種認証CE、FCC、UKCA、BSMI、Green dot、WEEE、RoHS、KCC
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング