3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(2)
2TB(1)
仕様●Disk Speed (RPM):5400 温度範囲(℃)-40~65(Non-Operating) 記録方式SMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)128 質量(g/m2)90 コネクタSATA サイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 150 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~60 フォームファクタ2.5インチ
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

仕様●Disk Speed (RPM):5400 温度範囲(℃)-40~65(Non-Operating) 記録方式SMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)128 質量(g/m2)90 コネクタSATA サイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 150 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0~60 フォームファクタ2.5インチ
1台
9,298 税込10,228
翌日出荷

コンピューティングのニーズを満たす、ハイパフォーマンスモデル WD Blackシリーズ
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~65(Non-Operating) 記録方式SMR インターフェースSATA III キャッシュメモリ(MB)64 質量(g/m2)92 コネクタSATA サイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H) ドライブサイズ2.5" 転送速度(MB/sec)最大6000 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)0~60 フォームファクタ2.5インチ
1台
13,980 税込15,378
欠品中

『内蔵HDD』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング