内蔵HDD3.5 :「ますて」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(1)
2TB(1)
3TB(1)
12TB(1)
16TB(1)
20TB(1)
HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※出荷時に搭載されているHDDと同容量のカートリッジをご利用ください。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません
付属品インデックスラベル、必ずお読みください
使用温度範囲本体の環境条件に準じる
外寸(mm)幅104×奥行164.2×高さ26.9(突起部含む)
使用湿度範囲本体の環境条件に準じる
対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認ください
RoHS指令(10物質対応)対応
HDW-UTシリーズ交換用HDDです。HDD故障時に本商品を使って故障したHDDと入れ替えることができます。RAID 1を利用していた場合、大切なデータが失われることを防ぐこともできます。※交換用のHDDは、お使いのHDW-UTシリーズの容量にあったものをご購入ください。
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
HDLH-OPAシリーズは、LAN DISK Hシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません。
質量(g)830
使用温度範囲本体の環境条件に準じる
外寸(mm)幅104×奥行164×高さ27(突起部含まず)
使用湿度範囲本体の環境条件に準じる
対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認ください
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
HDUOPシリーズは複数ハードディスクによるRAIDに対応した商品の交換用3.5インチ内蔵型ハードディスクです。
万が一のハードディスク故障時に、本商品を使ってRAID対応製品のハードディスクを入れ替えることが可能です。
サイズ3.5インチ
質量(g)約700
使用温度範囲(℃)5~35
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
取得規格RoHS指令準拠、グリーン購入法
PCパーツ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。