「ストレージ容量」から絞り込む
10TB(1)
12TB(1)
16TB(1)
18TB(1)
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証5年〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com。1個箱梱包。NAS用途に最適なモデル。MTBF250万時間。24時間×365日対応HDD〇回転振動(RV)センサーにより振動を最小限に。自己診断機能付。NAS(ベイ数は無制限)24時間稼働のPC、外付けHDDケース、動画配信や映像編集などに最適。7200rpm回転が持続性のある優れたスループット・パフォーマンスを実現〇データ復旧サービスRescue 3年付で万一の備えも安心 ※テレビ録画データは復旧対象外〇従来型磁気記録方式 (CMR)〇 ワークロード550TB/年〇正規輸入品
仕様●対応するドライブ・ベイの数:無制限●記録技術:CMR●ドライブ設計(空気またはヘリウム):ヘリウム●作業負荷率制限(WRL):550●回転振動 (RV) センサー:対応●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E15あたり1回●年間通電時間:8760●セクター・サイズ(論理セクターあたりのバイト数):512E●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●耐回転振動10~1500Hz(rad/秒2):12.5●平均起動時電流(12V、A):2●スタンバイ・モード、標準(W):1●スリープ・モード、標準(W):1●電源要件:12Vおよび5V●非動作時耐振動性 10Hz~500Hz(Grms):2.27●ノイズ、アイドル時(標準、アイドル1状態で測定)(dBA):20●ノイズ、シーク時(標準)(dBA):26
高さ(mm)26.11
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40、非動作時(周囲、最高):70
最大奥行(mm)146.99
最大幅(mm)101.85
標準質量(g)670
キャッシュメモリ(MB)256
耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):50/50G、非動作時1msおよび2ms:200G
平均消費電力(W)アイドル時:5、動作時:7.6
回転速度7200RPM
インターフェイスSATA 6Gb/秒
データ転送速度最大連続:270MB/秒
容量(TB)16
MTBF平均故障間隔2500000時間
1台
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証5年〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com。1個箱梱包。NAS用途に最適なモデル。MTBF250万時間。24時間×365日対応HDD〇回転振動(RV)センサーにより振動を最小限に。自己診断機能付。NAS(ベイ数は無制限)24時間稼働のPC、外付けHDDケース、動画配信や映像編集などに最適。7200rpm回転が持続性のある優れたスループット・パフォーマンスを実現〇データ復旧サービスRescue 3年付で万一の備えも安心 ※テレビ録画データは復旧対象外〇従来型磁気記録方式 (CMR)〇 ワークロード550TB/年〇正規輸入品
仕様●対応するドライブ・ベイの数:無制限●記録技術:CMR●ドライブ設計(空気またはヘリウム):ヘリウム●作業負荷率制限(WRL):550●回転振動 (RV) センサー:対応●キャッシュ(MB):256●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E15あたり1回●年間通電時間:8760●セクター・サイズ(論理セクターあたりのバイト数):512E●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●耐回転振動10~1500Hz(rad/秒2):12.5●平均起動時電流(12V、A):2●スタンバイ・モード、標準(W):1●スリープ・モード、標準(W):1●電源要件:12Vおよび5V●非動作時耐振動性 10Hz~500Hz(Grms):2.27●ノイズ、アイドル時(標準、アイドル1状態で測定)(dBA):20●ノイズ、シーク時(標準)(dBA):26
高さ(mm)26.11
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40、非動作時(周囲、最高):70
最大奥行(mm)146.99
最大幅(mm)101.85
標準質量(g)680
耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):40G、非動作時1msおよび2ms:200G
平均消費電力(W)アイドル時:5、動作時:7.5
回転速度7200RPM
インターフェイスSATA 6Gb/秒
データ転送速度最大連続:285MB/秒
容量(TB)18
MTBF平均故障間隔2500000時間
1台
¥129,800
税込¥142,780
90日以内出荷
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証5年〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com。1個箱梱包。NAS用途に最適なモデル。MTBF250万時間。24時間×365日対応HDD〇回転振動(RV)センサーにより振動を最小限に。自己診断機能付。NAS(ベイ数は無制限)24時間稼働のPC、外付けHDDケース、動画配信や映像編集などに最適。7200rpm回転が持続性のある優れたスループット・パフォーマンスを実現〇データ復旧サービスRescue 3年付で万一の備えも安心 ※テレビ録画データは復旧対象外〇従来型磁気記録方式 (CMR)〇 ワークロード550TB/年〇正規輸入品
仕様●対応するドライブ・ベイの数:無制限●記録技術:CMR●ドライブ設計(空気またはヘリウム):ヘリウム ●作業負荷率制限(WRL):550●回転振動 (RV) センサー:対応●キャッシュ(MB):256●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E15あたり1回●年間通電時間:8760●セクター・サイズ(論理セクターあたりのバイト数):512E●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●耐回転振動10~1500Hz(rad/秒2):12.5●平均起動時電流(12V、A):2●スタンバイ・モード、標準(W):1●スリープ・モード、標準(W):1●電源要件:12Vおよび5V●非動作時耐振動性 10Hz~500Hz(Grms):2.27●ノイズ、アイドル時(標準、アイドル1状態で測定)(dBA):20●ノイズ、シーク時(標準)(dBA):26
高さ(mm)26.11
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40、非動作時(周囲、最高):70
最大奥行(mm)146.99
最大幅(mm)101.85
標準質量(g)670
耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):50/50G、非動作時1msおよび2ms:200G
平均消費電力(W)アイドル時:5、動作時:7.8
回転速度7200RPM
インターフェイスSATA 6Gb/秒
データ転送速度最大連続:270MB/秒
容量(TB)12
MTBF平均故障間隔2500000時間
1台
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証5年〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com。1個箱梱包。NAS用途に最適なモデル。MTBF200万時間。24時間×365日対応HDD〇回転振動(RV)センサーにより振動を最小限に。自己診断機能付。NAS(ベイ数は無制限)24時間稼働のPC、外付けHDDケース、動画配信や映像編集などに最適。7200rpm回転が持続性のある優れたスループット・パフォーマンスを実現〇データ復旧サービスRescue 3年付で万一の備えも安心 ※テレビ録画データは復旧対象外〇従来型磁気記録方式 (CMR)〇 ワークロード550TB/年〇正規輸入品
仕様●対応するドライブ・ベイの数:無制限●記録技術:CMR●ドライブ設計(空気またはヘリウム):空気●作業負荷率制限(WRL):550●回転振動 (RV) センサー:対応●キャッシュ(MB):256●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E15あたり1回●年間通電時間:8760●セクター・サイズ(論理セクターあたりのバイト数):512E●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●耐回転振動10~1500Hz(rad/秒2):12.5●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ・モード、標準(W):1●スリープ・モード、標準(W):1●電源要件:12Vおよび5V●非動作時耐振動性 10Hz~500Hz(Grms):2.27●ノイズ、アイドル時(標準、アイドル1状態で測定)(dBA):28●ノイズ、シーク時(標準)(dBA):30
高さ(mm)26.11
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40、非動作時(周囲、最高):70
最大奥行(mm)146.99
最大幅(mm)101.85
標準質量(g)720
耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):70/40G、非動作時1msおよび2ms:250G
平均消費電力(W)アイドル時:7.8、動作時:10.1
回転速度7200RPM
インターフェイスSATA 6Gb/秒
データ転送速度最大連続:263MB/秒
容量(TB)10
MTBF平均故障間隔2000000時間
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
内蔵HDD の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。