内蔵HDD3.5 :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
4TB(1)
8TB(1)
USB 3.0/USB 2.0接続オプション
最大8TBの大容量ストレージ
省スペースの縦型デザイン
静音動作
省電力のスリープモード(EU ErP指令に適合)
ワンタッチ自動バックアップボタン
256ビットAES暗号化(別途ソフトウェア必要)
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
セット内容StoreJet 35T3、 電源アダプタ、 USBケーブル
寸法(mm)172.4×152.4×44.8
サイズ3.5インチ
対応OSUSB 2.0またはUSB 3.0ポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS 10.5 以降、Linux Kernel 2.6.31 以降
機能ワンタッチバックアップ
動作環境5~55℃
モード節電モード10分
供給電源AC入力: 100V-240V、DC入力: 12V/1.5A (電源アダプタ経由)
PCパーツ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。