内蔵HDD3.5 :「現場用カメラ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
12TB(1)
WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。
その他Features:高度なスマートビデオソリューション向けのストレージスマートビデオソリューションを強化Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー複数のカメラで複数のストリーム高度なシステム向けの高度なワークロード性能高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現現場で実証済みの大容量WDDAによるプロアクティブなストレージ管理5年間の製品保証、<1 in 1015(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:Up to 550 TB/year
長さ(mm)5.787 / 147(in./mm, max)
幅(mm)4/101.6(in./mm、± .01 in.)
質量(kg)1.65/0.75 (lb)(±3% )
サイズ3.5インチ
高さ(mm)1.028 / 26.1 (in) (max)
電力(W)R/W 平均:9.1
番号製品:WD122PURP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1
対応Advanced Format (AF):対応、記録技術:CMR、認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL、音響(dBA)- シーク(平均):39 dBA、音響(dBA)-アイドル:34 dBA
インターフェースSATA
キャッシュメモリ(MB)512
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
衝撃70Gs(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)
コネクタSATA
互換性Up to 64 single-stream cameras
周囲温度(℃)環境(運用):0 to 65、環境(非稼働):-40 to 70
平均消費電力(W)アイドル時:8.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3
データ転送速度up to 272MB/s
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)フォーマット:12
MTBF(時間)2000000
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
内蔵HDD の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。