絞り込み
ブランド
  • SEAGATE(シーゲイト)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • 東芝(4)
  • Synology(シノロジー)(2)
  • NEC(1)
  • エレコム(1)
  • 富士通(1)
  • トランセンド(1)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(2)
  • 3TB(1)
  • 4TB(3)
  • 6TB(6)
  • 8TB(2)
  • 10TB(1)
  • 12TB(3)
  • 16TB(2)
  • 20TB(2)
  • 24TB(1)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
  • 5400(5)
  • 7200(10)
インターフェイス
  • SAS(4)
  • SATA(13)
キャッシュメモリ(MB)
  • 256(13)
  • 512(1)
サイズ
  • 3.5インチ(15)
3.5インチ
高さ(mm)
  • 20.2(1)
  • 26.1(2)
  • 26.11(2)
20.2・26.1・26.11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
2TB(2)
3TB(1)
4TB(3)
6TB(6)
8TB(2)
10TB(1)
12TB(3)
16TB(2)
20TB(2)
24TB(1)
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向けSEAGATE(シーゲイト)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000 SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000SEAGATE(シーゲイト)
82,980税込91,278
1個
当日出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
記憶容量(TB)10サイズ3.5インチインターフェイスSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256容量10TB保証期間3年
内蔵ハードディスク 3.5インチ Barracuda SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ BarracudaSEAGATE(シーゲイト)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
SEAGATE BARRACUDA シリーズ 驚きの多用途性。卓越した信頼性。
サイズ3.5インチ高さ(mm)20.2キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間2年インターフェイスSATA
Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KN SEAGATE(シーゲイト)Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KNSEAGATE(シーゲイト)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24 SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24SEAGATE(シーゲイト)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。
幅(mm)101.85/4.010インチサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1/1.028インチ質量(g)685/1.51ポンド奥行(mm)147/5.787インチ温度(℃)動作時(周囲/ドライブ表示):5/60キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10 SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10SEAGATE(シーゲイト)
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。
サイズ3.5高さ(mm)26.1(1.028インチ)キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間限定保証:5RoHS指令(10物質対応)対応
Seagate SkyhawkAI 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵ハードディスク RVセンサー搭載 5年保証ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 ST8000VE001 SEAGATE(シーゲイト)Seagate SkyhawkAI 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵ハードディスク RVセンサー搭載 5年保証ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 ST8000VE001SEAGATE(シーゲイト)
72,980税込80,278
1個
欠品中
AIやディープラーニングなど高度な機能設計で、ビデオ分析および画像処理アプリケーションでの使用にチューニング。 ImagePerfect AIファームウェアにより、コマ落ちをなくすとともに、高い作業負荷に対応します。
サイズ3.5インチ容量8TBキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間3年インターフェイスSATA容量(TB)8
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA) SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA)SEAGATE(シーゲイト)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。高いコスト効率で非構造化データに対応。大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。複製およびRAIDマルチドライブ・システムにおいて一貫した性能を実現します。市場で最も能率的でコスト効率の高いデータ・センター設置面積。保存データを保護しつつ、企業や国のデータ・セキュリティ要件を満たすことができます。
仕様512e/4KN (FastFormat) SATA、ST6000NM019B、マルチセグメント・キャッシュ256MB、高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ)、非動作時の耐振動性:10Hz~500Hz 5Grms、24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) 0.44%、回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり)10E15あたり1セクター、年間通電時間:8760時間、セクターあたりのバイト数:512バイト、限定保証5年、インターフェイス・アクセス速度:6.0/3.0/1.5(Gb/秒)、最大連続転送速度、OD:250MB/秒、平均待ち時間:4.16ms、インターフェイス・ポート:シングル、耐回転振動1500Hz:12.5rad/秒2、アイドル時の平均消費電力:7.06W、通常動作時のランダム読取り:11.03W、電源要件:+12Vおよび+5V、動作時の温度 ドライブ表示:5~60℃、動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) 70/40G、非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) 150/300G、カートンあたりの数量:20、パレットあたりのカートン数/レイヤーあたりのカートン数:40/8幅(mm)最大101.85高さ(mm)最大26.11質量(g)716回転数(min-1[r.p.m])7200深さ(mm)147対応SuperParity、低ハロゲン、PowerChoice技術、PowerBalance技術RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)6MTBF平均故障間隔(h)2000000
Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 SEAGATE(シーゲイト)Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用SEAGATE(シーゲイト)
29,980税込32,978
1個
欠品中
DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサーSEAGATE(シーゲイト)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年
Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KN SEAGATE(シーゲイト)Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KNSEAGATE(シーゲイト)
35,980税込39,578
1個
121日以内出荷
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSAS
Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512N SEAGATE(シーゲイト)Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512NSEAGATE(シーゲイト)
29,980税込32,978
1個
62日以内出荷
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512N。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSAS容量(TB)2
内蔵ハードディスク 3.5インチ Ironwolf SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ IronwolfSEAGATE(シーゲイト)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
一般家庭、SOHO、中小企業向けNASエンクロージャにアジリティの力を IronWolf(TM)はあらゆるNAS向けに設計されています。 さまざまな容量が選べる他、マルチドライブ環境に対応可能な、タフで起動が速く、拡張性の高いパフォーマンスを24時間365日提供します。
用途1~8ベイのネットワーク・アタッチド・ストレージ (NAS)、デスクトップ用RAIDおよびサーバ、マルチメディア・サーバ・ストレージ、プライベート・クラウド幅(mm)101.85サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11奥行(mm)146.99キャッシュメモリ(MB)256保証期間3年
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST8000VN002 SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST8000VN002SEAGATE(シーゲイト)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチ容量8TBキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA容量(TB)8
SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512E SEAGATE(シーゲイト)SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512ESEAGATE(シーゲイト)
51,980税込57,178
1個
欠品中
SkyHawkドライブは、スマートかつ安全でNVR用途に適しています。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA容量(TB)6
FireCuda HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 8TB 7200RPM 256MB 512E SEAGATE(シーゲイト)FireCuda HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 8TB 7200RPM 256MB 512ESEAGATE(シーゲイト)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
標準的なハードディスク・ドライブよりも優れた性能を提供しながら、ハードディスク・ドライブ・ソリューションならではの大容量オプションも提供します。
サイズ3.5inchインターフェイスSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200

内蔵HDD』には他にこんなカテゴリがあります

内蔵HDD3.5