「ストレージ容量」から絞り込む
2TB(4)
4TB(3)
6TB(3)
10TB(2)
12TB(3)
14TB(2)
16TB(2)
18TB(2)
20TB(2)
22TB(2)
ストレージ容量をもっと見る
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大10 TB 512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)の豊富なラインアップ
仕様内蔵・外付:内蔵
サイズ3.5インチ
インターフェースSerial ATA
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大10 TB 512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)の豊富なラインアップ
サイズ3.5型
キャッシュメモリ(MB)512
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA-3.3
容量(TB)1
1台
¥19,480
税込¥21,428
翌日出荷
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大22TB N300シリーズ
サイズ3.5インチ
サイズ3.5インチ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
容量(TB)22
1台
¥100,800
税込¥110,880
8日以内出荷
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大18 TB FC-MAMR採用 クラウドスケールのストレージインフラストラクチャ、ビジネスクリティカルサーバー/ストレージ、ファイル&オブジェクトストレージソリューションに
仕様内蔵・外付:内蔵
サイズ3.5インチ
インターフェースSerial ATA
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
東芝製DT02シリーズはディスク回転数5400rpmの3.5インチHDDで、デスクトップPC用途の製品です。その他オールインワンシステム、外付け記憶装置など容量、低消費電力性能、信頼性が求められるアプリケーションに適しています。
仕様フォーマット:512e、最大転送速度(MiB/s):176.4
サイズ3.5インチ
外形寸法(cm)14.7×10.2×2.7
インターフェースSATA 6 Gbit/s
キャッシュメモリ(MB)128
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間購入日より1年間
DT02-Vシリーズは、最大32台のカメラをサポートするコンシューマ向けや商用の監視ビデオシステムに設計された3.5型HDDです。 画像の解像度とデータ保持期間の要件に適したストレージ容量をカスタマイズできます。 DT02-Vシリーズは、ディスク回転数5400rpmの低消費電力のデザインで、24時間連続稼働のマルチストリーム環境に調整されたパフォーマンスを提供します。 DT02-Vシリーズは、様々な監視用ビデオレコーダー(SVR)およびネットワークビデオレコーダー(NVR)と互換性をもつよう設計されています。
サイズ3.5インチ
インターフェースSATA 6 Gbit/s
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
データ転送速度176.4 MiB/s( Sustained ) ( Typ. )
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様128 MiB
MTTF(時間)1000000(0.88%)
MG10-Dシリーズは、高記録密度技術により前モデルよりも高速性と電力効率が向上しました。業界標準の7200 rpm 3.5型フォームファクターで、最大10 TB のストレージ容量と、512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)という、幅広いラインアップを取り揃えています。Sanitize Instant Erase (SIE) やSelf-Encrypting Drive (SED) をサポートするモデルオプションも利用可能です。
仕様フォーマット:512n
サイズ3.5インチ
質量(g)670
消費電力(W)3.47(ActiveIdle)(Typ.)
インターフェースSATA-3.3
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
データ転送速度211MiB/s(Sustained)(Typ.)
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様512MiB
容量(TB)2
MTTF(時間)2000000
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
PCパーツ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。