2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
2TB(2)
44TB(1)
66TB(1)
東芝製DT02シリーズはディスク回転数5400rpmの3.5インチHDDで、デスクトップPC用途の製品です。その他オールインワンシステム、外付け記憶装置など容量、低消費電力性能、信頼性が求められるアプリケーションに適しています。
仕様フォーマット:512e、最大転送速度(MiB/s):176.4 サイズ3.5インチ 外形寸法(cm)14.7×10.2×2.7 インターフェースSATA 6 Gbit/s キャッシュメモリ(MB)128 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間購入日より1年間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)HDD
ULTRASTARハードディスクドライブは、デスクトップ用ドライブの最大10倍のワークロード率を発揮し、エンタープライズクラスの高い信頼性、電力効率、パフォーマンスを実現する高度なテクノロジーを導入しています。 非常に堅牢なストレージデバイスとして1から設計されたULTRASTARドライブは、あなたのビジネスに最適なソリューションです。 強化されたRVS(RotationalVibrationSafeguard)テクノロジーには、ドライブを監視し、線形振動と回転振動をリアルタイムに補正する最新のエレクトロニクスが導入されているため、従来のデスクトップドライブと比較すると、高振動環境でのパフォーマンスが向上しています。 ULTRASTARドライブでは、デュアルステージアクチュエータヘッドポジショニングシステムにより、高い精度を確保しています。 1段目で大まかな位置決めを行い、2段目で、ピエゾ素子の変位を利用してヘッドの位置決めを高精度に微調整します。
仕様【AdvancedFormat(AF)】○、【MTBF】2000000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下 質量(kg)0.64(±10%) シリーズULTRASTAR 温度範囲(℃)【動作時】5~60、【非動作時】-40~70 本体寸法(mm)26.1×147×101.6 インターフェースSATA6Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])7200クラス キャッシュメモリ(MB)128 保証期間5年 耐衝撃性【稼動時(2ms)】65、【非稼働時(2ms)】300 稼動音(dB(A))【アイドル】25、【シーク(平均)】28 平均消費電力(W)【読み取り/書き込み】8.1、【アイドル】5.9 転送速度(MB/sec)(最大)200 容量(TB)2(フォーマット済み) フォームファクタ3.5inch
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『内蔵HDD』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング