絞り込み
ブランド
- セルスター
- ユピテル(4)
- KITACO(1)
- BLITZ(1)
電圧(V)
- 12/24(1)
- 12(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

OBDⅡ専用アダプター
セルスター(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。質量(g)99コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×45(コード・突起部除く)内蔵ヒューズ低背ヒューズヒューズ容量(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ASSURA専用 リモコン
セルスター(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ASSURAシリーズ専用のカード型リモコンです。質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.8×5.5×56.4使用電池リチウム電池 CR2016×1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+65
常時電源コード(3極DCプラグ)
セルスター¥6,598税込¥7,2581個当日出荷エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。 タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。用途ドライブレコーダー専用質量(g)143コード長さ(m)DCOUT 5.0m/DCIN1.0入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×15プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ1A管ヒューズ2本RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー受信器専用オプション配線
セルスター¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷AL-01専用のセーフティレーダー接続コード。 レーザー受信機AL-01とセーフティレーダーの距離が離れている場合の接続に適しています。質量(g)56コード長さ(m)3.5プラグΦ3.5RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー探知機接続コード(ミラー型用)
セルスター¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。仕様12V車専用コード長さ(m)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー探知機接続コード(一体型用)
セルスター¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。仕様12V車専用コード長さ(m)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー探知機相互通信用コード
セルスター¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷セルスター製のレーダー探知機「相互通信対応機種」とケーブル一本で、電源やGPS情報がとれ、 レーダー画面でドライブレコーダーの操作や走行映像の確認ができる等の機能が利用できます。 レーダー探知機との相互通信に対応したドライブレコーダーのみ使用できます。用途ドライブレコーダー専用質量(g)23コード長さ(m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
レーダー探知機接続コード(3極DCプラグ)
セルスター¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷セルスター製ドライブレコーダー専用電源接続、ビデオ出力コード(3極)です。 カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、 電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます用途ドライブレコーダー専用入力電圧(V)DC12電源プラグΦ3.5(3極)RoHS指令(10物質対応)対応
『自動車用レーダー探知機』には他にこんなカテゴリがあります
- レーダー探知機GPS
- レーダー探知機スタンダード
- レーダー探知機付属品