レーダー探知機付属品 :「セルスター レーダー探知機」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。
用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。
質量(g)99
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×45(コード・突起部除く)
内蔵ヒューズ低背ヒューズ
ヒューズ容量(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ASSURAシリーズ専用のカード型リモコンです。
質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.8×5.5×56.4
使用電池リチウム電池 CR2016×1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~+65
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セルスター製のレーダー探知機「相互通信対応機種」とケーブル一本で、電源やGPS情報がとれ、
レーダー画面でドライブレコーダーの操作や走行映像の確認ができる等の機能が利用できます。
レーダー探知機との相互通信に対応したドライブレコーダーのみ使用できます。
用途ドライブレコーダー専用
質量(g)23
コード長さ(m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。
仕様12V車専用
コード長さ(m)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。
仕様12V車専用
コード長さ(m)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
セルスター製ドライブレコーダー専用電源接続、ビデオ出力コード(3極)です。
カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、
電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます
用途ドライブレコーダー専用
入力電圧(V)DC12
電源プラグΦ3.5(3極)
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。
タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。
用途ドライブレコーダー専用
入力電圧(V)DC12/24
質量(g)143
コード長さ(m)DCOUT 5.0m/DCIN1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×15
プラグΦ3.5(3極)
内蔵ヒューズ1A管ヒューズ2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
AL-01専用のセーフティレーダー接続コード。
レーザー受信機AL-01とセーフティレーダーの距離が離れている場合の接続に適しています。
質量(g)56
コード長さ(m)3.5
プラグΦ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『自動車用レーダー探知機』には他にこんなカテゴリがあります
- レーダー探知機GPS
- レーダー探知機スタンダード
- レーダー探知機付属品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。