「切断対象」から絞り込む
Classic 芝生ばさみ (左右両利き用) 8730-30GARDENA(ガルデナ)5日以内出荷
正確に刈り込む:パワフルなストレート刃で正確に刈込、特殊な刃の軸の受部により刃全体にわたって均等に強力に刈り込みが可能使いやすさ:最適化されたグリップ形状により、快適に手にフィットするため使いやすい片手ロック機能付:使用後、片手ロックシステムにより、すばやく刃が閉じてロック丈夫な品質:芝刈りばさみの刃は防錆加工とコーティングで保護されており、高い耐久性を実現
用途芝刈り、刈り込みなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/芝生/低減/ロック/片手ロックシステム/摩擦低減コーティング/Classic芝生鋏/防錆加工/切断抵抗/長寿命/ストレート刃/自生作用/軸受け部/最適/手入れ/使用/端/形状/グリップ/フィット/縁/手/作業材質プラスチック、鉄質量(g)240使用目的芝刈り、刈り込みなどに保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.1×11.3
芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20GARDENA(ガルデナ)3日以内出荷
屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄。刃は180度(左右90度)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティング。
用途刈り込みばさみ、芝刈りばさみとして。芝生の際刈りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)0.97刃形ストレート刃(付着防止コーティング)ハンドル長さ(mm)900保証期間最大25年刃長(cm)14
剪定鋏近正税込¥4,398¥3,998
アグリ下駄TAKIGEN(タキゲン)税込¥1,978~¥1,798~
竹製手箕GLOBAL&LOCAL税込¥4,728¥4,298
はさみケースTAKIGEN(タキゲン)税込¥2,528¥2,298
アグリ台TAKIGEN(タキゲン)税込¥38,478¥34,980