絞り込み
ブランド
  • 浅香工業
  • 千吉(16)
  • 近正(4)
  • ゴールデンスター(4)
  • カマキ(4)
  • PRUMAN(プルーマン)(4)
  • 鋼典(3)
  • アルス(2)
  • ニシガキ工業(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • CLUB.J(2)
  • sita(サイタ)(2)
  • SIG(2)
  • GARDENA(ガルデナ)(2)
  • エスコ(1)
  • キンボシ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • チキチ(1)
  • SunGarden(1)
切断能力(Φmm)
  • 30(1)
切断対象
  • 太枝(1)
全長(mm)
  • 600~650未満(1)
  • 700~800未満(1)
刃長(mm)
  • 75(1)
使用目的
  • 剪定(2)
剪定
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
30(1)
金象印 太枝切鋏 L-60 浅香工業金象印 太枝切鋏 L-60浅香工業(15件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
FG 強力太枝切鋏 S621-RG 浅香工業FG 強力太枝切鋏 S621-RG浅香工業
4,498税込4,948
1丁
3日以内出荷
ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすいので、軽く切断できます。切断能力:生木30mm以下に限る。大型クッションが手の負担を軽減。剪定刃タイプなので切り口がきれいで樹木にやさしいです。
用途太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断に。材質刃先/炭素鋼、柄部/アルミ、グリップ部/PVC全長(mm)700質量(kg)1使用目的太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断RoHS指令(10物質対応)対応
太枝切鋏