握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすいので、軽く切断できます。切断能力:生木30mm以下に限る。大型クッションが手の負担を軽減。剪定刃タイプなので切り口がきれいで樹木にやさしいです。
用途太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断に。
材質刃先/炭素鋼、柄部/アルミ、グリップ部/PVC
全長(mm)700
質量(kg)1
使用目的太枝の剪定作業や切り落とした枝の切断
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
鋏 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。