1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200
DC12(1)
従来品より容量Up!(4.2KVA→7.0KVA)。グラインダON時のソフトスタート機能付き。グラインダOFF時のソフトストップ機能付き。再始動防止機能を搭載で、作業者の安全を考慮。
仕様【許容変動(入力)】±10%以下 質量(kg)8 電流(A)17.5 電源(V)交流3相200(50/60Hz) 制御方式正弦波PWM方式 出力電圧(V)200(入力電圧比例対応) 容量(kVA)【インバータ】7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×214×239 出力周波数(Hz)400 保護装置過電流、欠相、入力電圧保護等 設置場所屋内のみ(扮座等なき環境) 周囲温度(℃)-10~40 アズワン品番65-0558-90 周囲湿度(%)90以下(結露のないこと)
1台
229,800 税込252,780
当日出荷

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります