絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC12(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 4.2
ブランド
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 並列コードセット マキタ

    並列コードセット

    マキタ
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    3日以内出荷
    並列使用(別販売品)で高出力も可能 質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転
    定格電圧(V)直流:12、交流:100コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0エンジン使用燃料無鉛ガソリン

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります

発電機関連品