ボール付ロング六角棒レンチセット
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付きです。
- セット内容
- ボール付ロング六角棒レンチ(212.L1.5J・2J・2.5J・3J・4J・5J・6J・8J・10J)、ホルダー
- 色
- ブルー
- 質量(g)
- 403
- サイズ(mm)
- 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
- 内容量
- 1セット
注意
※ボール部では本締めできません。六角棒レンチL型 の新着商品
カテゴリ


















![10本組6角棒レンチセット [ミリサイズ] ベストツール 10本組6角棒レンチセット [ミリサイズ] ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06857142-261027-02.jpg)
![8本組6角棒レンチセット [インチサイズ] ベストツール 8本組6角棒レンチセット [インチサイズ] ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06857212-261027-02.jpg)







