2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キズ・汚れ取り用微粒子コンパウンド。 スクラッチ(キズ)や酸化被膜のような塗装のトラブルの補修用の微粒子コンパウンドです。 塗装表面のスクラッチ等の大半は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」で除去できます。 より深いスクラッチのけんまを 必要とする場合にのみ、ご使用ください。 素早く思い通りに研磨が可能です。仕上には、「スーパー・レジン・ポリッシュ」で磨き上げることをおすすめします。
形状ねり状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(325mL)
2,598 税込2,858
11日以内出荷

塗装面の染み・細かい傷・くすみを取り除き、色と輝きを取り戻します。 オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュでは除去しきれない深いキズを除去するためのコンパウンドです。 深いキズを『素早く』、『思い通り』に除去できます。
用途研磨用微粒子コンパウンド 容量(L)1 区分ボディー用 使用方法1.塗装面の汚れを、オートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使いきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.綿の布を使い、冷たく乾いた塗装面に直線的にかつ傷に並行に手を動かし、塗布します。目立つ傷や汚れを取り除く時も強くこする必要はありません。進行状況をチェックしながら作業を進めます。4.塗装面のツヤを出すために、徐々に力を弱めながら磨き上げます。きれいな綿の布で塗装面に残った液剤を拭き取ります。5.仕上げには、塗装を保護し、深い光沢を得るために、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュを使って磨き上げることをお勧めします。 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります